그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 커터 |
본체 재질 | 알루미늄 합금 |
상처 | 구리, 알루미늄, 고급장교, 강철, 스테인리스 |
절단 동작 | 동봉 된 피드 |
절단 능력 | 1/4" to 1-5/8" |
전체 길이 | 5.5 " |
교체 휠 | Mfr. No. S75015 및 Mfr. 아니오. S75046 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 절단 능력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
174-F | 스크류 피드 | 3/8" to 1-1/8" | 2 11 / 16 " | ₩ 58,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.