DURHAM MANUFACTURING 공간 절약 캐비닛
필터
조립 / 조립되지 않음 : 조립 된 , 집회: 용접 , 캐비닛 색상: 회색 , 문 유형: 이중 접기 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 핸들: 자물쇠, 자물쇠 포함되지 않음 , 잠금 시스템: 8-Point , 재료: 용접 강철 , 문 수: 2 , 서랍 수: 0 , 전반적인 너비: 36 " , 선반 용량: 900의 파운드 , 강도 평가: 무거운 의무 , 총 서랍 수: 0
스타일 | 모델 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3951-3S-95 | 3 | 24 " | 72 " | ₩ 2,873,552 | |
A | 3950-3S-95 | 3 | 18 " | 72 " | ₩ 2,562,542 | |
B | 3953-4S-95 | 4 | 24 " | 84 " | ₩ 3,325,629 | |
B | 3952-4S-95 | 4 | 18 " | 84 " | ₩ 2,820,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 역류 방지기
- 실험실 수도꼭지
- 플라스틱 반원
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 변압기
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 피팅
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- APPROVED VENDOR 바닥 장착 코너 보호대, 스틸, 안전 노란색
- DAYTON 셀프 센터링 바이스
- BRADY 레이블
- BESSEY 슬라이딩 암 바 클램프
- BRADY 지하 테이프
- FOL-DA-TANK 단일 레인 접이식 프레임 탱크, 알루미늄
- ANVIL 클래스 125 감소 티, 주철
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P119 No-Hub 어댑터, S x H
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- VESTIL SBRL 시리즈 스프레더 빔 롤 리프터