항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | 이중 접기 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 자물쇠, 자물쇠 포함되지 않음 |
잠금 시스템 | 8-Point |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 900의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 119.25 |
선박 높이 (cm) | 46.36 |
선박 길이 (cm) | 91.76 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3952-4S-95 | 4 | 18 " | 84 " | ₩ 3,286,097 | RFQ
|
3951-3S-95 | 3 | 24 " | 72 " | ₩ 3,347,540 | RFQ
|
3953-4S-95 | 4 | 24 " | 84 " | ₩ 3,371,445 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.