C-프레임 모터
데이튼 (Dayton) C 프레임 모터는 욕실 환기 장비, 가습기, 레인지 후드, 전기 장치에 사용되는 소형 팬 및 송풍기에 전원을 공급하는 데 이상적입니다....자세히 보기
C-프레임 모터 키트
Dayton C-프레임 모터 키트는 HVAC 팬 및 송풍기 응용 제품에 사용됩니다. 여기에는 AC 모터, 브래킷, 어댑터 및 팬 블레이드가 포함됩니다. 단상 다이렉트 드라이브 모터는 최대 3000RPM의 속도로 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 열 보호는 모터가 과열되는 것을 방지합니다. H-브래킷을 사용하여 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/45 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 C 프레임 모터 키트 중에서 선택하십시오.
Dayton C-프레임 모터 키트는 HVAC 팬 및 송풍기 응용 제품에 사용됩니다. 여기에는 AC 모터, 브래킷, 어댑터 및 팬 블레이드가 포함됩니다. 단상 다이렉트 드라이브 모터는 최대 3000RPM의 속도로 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 열 보호는 모터가 과열되는 것을 방지합니다. H-브래킷을 사용하여 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/45 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 C 프레임 모터 키트 중에서 선택하십시오.
115 전압 음영 폴 C-프레임 모터
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | 속도의 수 | 회전 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M180 | ₩49,490 | |||||||||
A | 4M212 | ₩47,862 | |||||||||
A | 4M210 | ₩45,219 | |||||||||
A | 4M209 | ₩52,919 | |||||||||
A | 4M211 | ₩48,300 | |||||||||
B | 4M075 | ₩55,790 | |||||||||
B | 4M076 | ₩72,782 | |||||||||
C | 3LC32 | ₩63,980 | |||||||||
B | 4M067 | ₩35,577 | |||||||||
B | 4M073 | ₩50,330 | |||||||||
D | 4M080 | ₩96,582 | |||||||||
D | 4M078 | ₩77,962 | |||||||||
D | 4M079 | ₩80,185 | |||||||||
B | 4M070 | ₩38,657 | |||||||||
B | 4M072 | ₩47,110 | |||||||||
D | 4M077 | ₩70,420 | |||||||||
B | 4M068 | ₩35,752 | |||||||||
E | 4M987 | ₩62,440 | |||||||||
B | 5M064 | ₩104,405 | |||||||||
F | 5M065 | ₩129,675 |
차광 폴 C 프레임 모터, 230V
Dayton 음영 극 C 프레임 모터는 전기 히터, 헤어드라이어, 가습기, 욕실 환기 팬 및 냉장 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 모터에는 최대 3200rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼/슬리브 베어링이 장착되어 있습니다. 쉬운 설치를 위해 스터드 또는 구멍 장착이 가능하며 모터 과열을 방지하기 위해 개방형 인클로저가 특징입니다. 이 모터는 최대 섭씨 40도의 주변 온도를 견딜 수 있으며 1/250, 1/150, 1/70 및 1/40 hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton 음영 극 C 프레임 모터는 전기 히터, 헤어드라이어, 가습기, 욕실 환기 팬 및 냉장 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 모터에는 최대 3200rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼/슬리브 베어링이 장착되어 있습니다. 쉬운 설치를 위해 스터드 또는 구멍 장착이 가능하며 모터 과열을 방지하기 위해 개방형 인클로저가 특징입니다. 이 모터는 최대 섭씨 40도의 주변 온도를 견딜 수 있으며 1/250, 1/150, 1/70 및 1/40 hp 변형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
이 C-프레임 모터의 회전 속도는 얼마입니까?
이 Dayton C-프레임 모터는 명판 회전 범위가 2750~3200rpm입니다.
다른 모터 회전 방향 코드의 의미는 무엇입니까?
모터 샤프트의 회전 방향은 일반적으로 CWLE, CCWLE, CWSE 및 CCWSE와 같은 코드로 지정됩니다. 이 코드는 모터 샤프트가 샤프트 끝(SE) 또는 리드 끝(LE)에서 볼 때 시계 방향(CW) 또는 반시계 방향(CCW) 회전 여부를 나타냅니다. 일부 모터는 가역적이며 원하는 회전 설정을 선택하는 데 적합한 배선도가 있습니다.
이 C-프레임 모터는 어떻게 설치됩니까?
이 Dayton C-프레임 모터는 고정자의 각 측면 또는 반대쪽 샤프트 끝에 장착 구멍이 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 벤더
- 하드웨어
- 도관 마운팅
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 귀 머프
- 테스트 클립 및 프로브
- 유틸리티 브러쉬
- 폐수 펌프
- 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- BW TECHNOLOGIES Multi-Gas Detector, 4 가스, 호주
- LIFT-ALL 드럼 슬링
- FISKARS 커팅 매트자가 치유
- HUSQVARNA 수지 본드 연마 패드
- SIEMENS GMA 시리즈, 스프링 리턴, 회전식, 전자식 댐퍼 액추에이터
- HOFFMAN 활주로 종단 키트
- AIRMASTER FAN 세척 공기 순환기 베이스
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 180V 전기자, III 션트 권선, 코드 K
- SLOAN 피벗 교체 키트
- FANTECH RSK 시리즈 백드래프트 댐퍼