ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim Lengthening
필터
길이 공차 : -0 / + 0.010 " , 재료: 18-8 스테인리스 , 로크웰 경도: B80 , 인장 강도: 70,000의 PSI , 유형: 길게하기 , 폭 공차: +/- 0.002 "
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 나사 크기 | 두께 | 두께 공차 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2DMA5 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 61,022 | |
A | 2DMA4 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 57,347 | |
B | 2DMA6 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 68,372 | |
B | 2DMA8 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 52,150 | |
B | 2DMA7 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 57,767 | |
B | 2DMA9 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 62,790 | |
B | 2DMC2 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 51,082 | |
B | 2DMC3 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 70,262 | |
B | 2DMC1 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 59,955 | |
B | 2DMC4 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 70,420 | |
B | 2DMC5 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 64,680 | |
B | 2DMC6 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 81,760 | |
B | 2DMC8 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 25 | ₩ 53,287 | |
B | 2DMC7 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 68,652 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드래프트 부스터 모터
- O- 링 접합 키트
- 슬리브 베어링
- 알루미늄 호일 롤
- 음성 데이터 하우징
- 방문
- 풍속계
- 피팅
- 열가소성 용접
- 주석
- GE LIGHTING LED 드라이버, 길이 9-1 / 2 "
- SMC VALVES 연장 된 수 팔꿈치, 90도
- PROTO 해머 팁
- ARLINGTON INDUSTRIES 스퀴즈 커넥터
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 4X 연속 힌지 벽 장착 인클로저
- SPEARS VALVES 산업용 스윙 체크 밸브 수리 키트, FKM
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 180V 전기자, III 션트 권선, 코드 K
- PROTO 서랍 라이너 키트
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 R2
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDVS 단일 감속 감속기