IMPERIAL TC-1000 시리즈 튜빙 커터, 밀폐형 경화 강
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC-1050 | - | 동봉 된 피드 | 1/8 "~ 5/8" | 1.75 " | Mfr. 아니오. S32633 | ₩ 32,252 | |
B | TC-1000 | 알루미늄 합금 | 동봉 된 피드 | 1/8" to 1-1/8" | 4 15 / 16 " | Mfr. No. S75015 및 Mfr. 아니오. S75046 | ₩ 60,287 | |
C | TC-1050RH | 알루미늄 및 유리 강화 나일론 | 라체팅 | 1/8 "~ 5/8" | 5" | Mfr. 아니오. S32633 | ₩ 55,440 | |
D | TC-2050 | 아연 | Manual | 3/16 "~ 7/8" | 2.125 " | Mfr. No. S75015 및 Mfr. 아니오. S75046 | ₩ 51,082 |
TC-1000 시리즈 튜브 커터, 밀폐형 경화 강
Imperial TC 시리즈 튜브 커터는 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 스테인리스 스틸 튜브를 절단하거나 슬라이스하도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 구조 장치는 코일 링 / 나선형을 제거하는 고유 한 디자인을 특징으로하며 정밀한 직각 절단과 번거 로움없는 작업을 제공하기 위해 강화 강철, 스러스트 베어링 공급 메커니즘을 포함합니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적인 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다. 이 강철 롤러는 커터 하단에 위치하여 튜브에 커터를 더 쉽게 맞 물리고 더 부드러운 절단 작업을 수행 할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 튜브 및 호스 가위 스프링 장착 및 인체 공학적 핸들 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 센터 및 역
- 주거용 받침대 팬
- 광전 영역 센서
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 드럼 덤퍼
- 펌프 모터
- 비옷
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 탄소강
- 커뮤니케이션
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 2-1/2" 보어 직경
- JAMCO PR 모델 롱롤 플랫폼 트럭
- DORMONT 10 Supr Safe 시리즈 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-28 Un
- VESTIL EHLT-WS 시리즈 워크 스테이션 전기 유압 시저 리프트 테이블
- ALL GEAR 뒤틀린 센 꼬기
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 160 체인
- HUMBOLDT 고압 오토클레이브
- HUMBOLDT 온도계, K형 정밀 써모커플
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링