IMPERIAL 튜빙 벤더
튜빙 벤더는 금속 성형 공정 중에 튜브와 파이프에 단단하고 영구적인 굽힘을 생성합니다. 냉동 및 공조 장비의 구리 튜브를 구부리는 데 이상적입니다....자세히 보기
튜브 및 파이프 벤더, 트리플 헤드 디자인, 레버 핸들
알루미늄, 구리 및 얇은 벽으로 된 강철 튜브와 같은 부드러운 금속에서 부드럽고 좁은 반경 굴곡을 만드는 데 사용되는 임페리얼 레버 유형 튜브 벤더. 이 장치는 180 중 헤드 디자인의 견고한 다이 캐스트 알루미늄 소재로 만들어져 신속한 동작으로 XNUMX도 구부릴 수 있습니다. 또한 정확한 왼손, 오른손 및 오프셋 굽힘을 만들기 위해 보정 된 마킹이 있습니다. 레버 및 트리플 그루브 유형으로 제공되는 다양한 튜브 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 튜브 커터 플레어 컷 그루브 롤러 및 PVC 핸들 바디 포함.
알루미늄, 구리 및 얇은 벽으로 된 강철 튜브와 같은 부드러운 금속에서 부드럽고 좁은 반경 굴곡을 만드는 데 사용되는 임페리얼 레버 유형 튜브 벤더. 이 장치는 180 중 헤드 디자인의 견고한 다이 캐스트 알루미늄 소재로 만들어져 신속한 동작으로 XNUMX도 구부릴 수 있습니다. 또한 정확한 왼손, 오른손 및 오프셋 굽힘을 만들기 위해 보정 된 마킹이 있습니다. 레버 및 트리플 그루브 유형으로 제공되는 다양한 튜브 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 튜브 커터 플레어 컷 그루브 롤러 및 PVC 핸들 바디 포함.
레버 벤더
스타일 | 모델 | 건설 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 364-FHA-12 | ₩455,105 | |||||
A | 364-FHA-10 | ₩365,907 | |||||
B | 364-FHA-08 | ₩277,847 | |||||
B | 364-FHA-06 | ₩158,200 |
튜빙 벤더
임페리얼 레버 형 튜빙 벤더는 부드러운 구리 및 알루미늄 튜빙에서 최대 180도까지 부드럽고 좁은 반경의 굽힘을 만드는 데 사용됩니다. 이러한 튜빙 벤더에는 회전 핸들이있어 굽힘 중간에 위치를 변경할 수있어 수동 작업을 줄이고 제어력을 높일 수 있습니다. 굽힘 각도를 나타 내기 위해 보정 된 각도 표시 (0 ~ 180도)가 함께 제공됩니다. 길이가 10 ~ 19 인치 인 다양한 튜브 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
임페리얼 레버 형 튜빙 벤더는 부드러운 구리 및 알루미늄 튜빙에서 최대 180도까지 부드럽고 좁은 반경의 굽힘을 만드는 데 사용됩니다. 이러한 튜빙 벤더에는 회전 핸들이있어 굽힘 중간에 위치를 변경할 수있어 수동 작업을 줄이고 제어력을 높일 수 있습니다. 굽힘 각도를 나타 내기 위해 보정 된 각도 표시 (0 ~ 180도)가 함께 제공됩니다. 길이가 10 ~ 19 인치 인 다양한 튜브 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 364-FHB-04 | ₩146,457 | ||
A | 364-FHB-05 | ₩169,960 | ||
A | 364-FHB-06 | ₩169,382 | ||
A | 364-FHB-08 | ₩242,970 |
트리플 헤드 벤더, 최대 180도 벤드, 고정 튜브 후크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
470-FHC | AD3BRG | ₩ 115,114 |
자주 묻는 질문
임페리얼 튜빙 벤더를 사용하여 정확한 굽힘을 보장하는 방법은 무엇입니까?
임페리얼 튜브 벤더는 올바른 설정으로 사용해야 하며 튜빙을 벤더에 적절하게 정렬하면서 단단히 고정해야 합니다. 정확성을 위해 사용자는 각도기 또는 각도 측정기를 사용하여 작업 후 굽힘 각도를 측정할 수 있습니다.
임페리얼 튜빙 벤더를 사용하기 전에 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 튜브의 직경, 벽 두께 및 재질을 결정합니다.
- 구부리기 위해 필요한 힘을 결정하십시오.
- 사용자는 금속 튜브로 작업할 때 항상 보호 장구를 착용해야 합니다.
이 임페리얼 튜빙 벤더를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
이러한 임페리얼 파이프 벤더는 원활하게 작동하고 수명을 연장하기 위해 깨끗하고 윤활 처리되어야 합니다.
더 알아보기
- 렌치
- 볼트
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 변압기
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 딥 탱크 액세서리
- 초경 드릴 비트
- 자동차 벨트
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 잭 나사
- EGA PRODUCTS 계단 플랫폼
- WESTWARD 1/4 "임팩트 소켓 비트 드라이버
- EQUIPTO 선반 및 표준 도어가있는 보관 캐비닛
- ADVANCE TABCO LED 조명
- KLEIN TOOLS 래칫 라인맨 렌치
- MARTIN SPROCKET 패닝 해머 설정
- REELCRAFT 스프링 아버
- VESTIL HDOS 시리즈 견목 인형
- BALDOR / DODGE SCED 볼 베어링
- PEMKO 창 및 도어 씰