그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 벤더 |
벤드 각도 | 0 ~ 180도 |
교정 증분 (Deg.) | 15 |
중심선 벤드 반지름 | 2-1 / 4 " |
건설 | 주조 및 단조 알루미늄 |
핸들 타입 | 미끄럼 방지 그립 |
표식 | 0도에서 180도까지 보정 된 각도 표시 |
외부 Dia. 관 재료 | 5/8 인치 |
전체 길이 | 29 " |
UPC | 699244110455 |
선박 중량 (kg) | 2.35 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 73.41 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
모델 | 건설 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
364-FHA-12 | 주조 및 단조 알루미늄 | 미끄럼 방지 그립 | 레버 벤더 | 32.25 " | ₩ 455,105 | |
364-FHA-06 | 강철 | 레버 유형 | 튜브 벤더 | 13.5 | ₩ 158,200 | |
364-FHA-08 | 강철 | 레버 유형 | 튜브 벤더 | 18.5 | ₩ 277,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.