그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 벤더 |
벤드 각도 | 90 ~ 180도 |
중심선 벤드 반지름 | 11/16 1/4 "OD 용, 1 1/8 3/8"OD 용, 1 1/2 "1/2"OD 용 |
건설 | 캐스트 알루미늄 다이 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
표식 | 왼쪽, 오른쪽 및 오프셋 벤드에 대한 보정 된 표시 |
외부 Dia. 관 재료 | 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 인치 |
타입 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
A. 이 트리플 헤드 튜브 벤더는 외경이 3/16, 1/4, 3/8 또는 1/2인치인 파이프에 이상적입니다.
A. 이 임페리얼 트리플 헤드 튜브 벤더는 파이프가 납작해질 가능성을 제거합니다.
A. 이 튜브 벤더는 파이프를 90도에서 180도까지 구부릴 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
368-FH | 트리플 그루브 | ₩ 72,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.