VESTIL SDG 시리즈 스위블 도크 게이트
필터
기본 길이 : 8" , 베이스 폭: 8" , 볼라드 포스트 직경: 5 1 / 2 " , 체인 크기: 3 / 16 " , 색상: 노란색 , 깊이: 8" , 울타리 재료: 강철 , 게이트 높이: 42 " , 게이트 스타일: 둥근형, 모서리 4개 , 게이트 두께: 1 2 / 3 " , 게이트 유형: 드라이브 게이트, 이중 패널 , 게이지: 10가. , 키: 42 " , 재료: 강철 , 장착 구멍 슬롯 직경: 7 / 8 "X 1 1 / 4" , 게이트 수: 2 , 자물쇠 구멍이 있는 구멍: 3 / 8 "X 7 / 8"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 탱크리스 온수기
- 물 커넥터
- 휠 돌리
- 물 게이지
- 스톱워치
- 임팩소켓 및 비트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 라우터
- 토질 테스터
- 소음 제어
- MUELLER INDUSTRIES 솔벤트 용접 조인트가 있는 PVC P-트랩
- BANJO FITTINGS 커플 링
- OTC TOOLS 소켓 세트
- ROCKWOOD 도어 래치 보호기
- GRAINGER 용접봉 Er100s1
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 분리 글랜드 플레이트
- EATON D2RR 시리즈 범용 계전기
- EATON SV13-10-C/CM 시리즈 솔레노이드 밸브
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 스틸 클로 및 프라이 Halligan 도구
- MORSE DRUM 방폭 컨트롤 박스