EATON D2RR 시리즈 범용 계전기
Eaton D2RR 시리즈 범용 릴레이는 전기 회로 전환에 이상적인 전기 기계 장치입니다. 제어 회로와 부하를 전기적 오류로부터 보호하기 위해 전기 신호를 사용하여 작동됩니다. 이 소형 계전기는 빠른 응답 시간과 긴 수명 및...DPDT 및 4PDT 구성에서 다시 사용할 수 있습니다. 플러그인 단자와 은 접점으로 IP20 등급 보호 기능을 제공합니다. 이 아이스 큐브 계전기는 RoHS 및 CE 표준을 준수하고 UL에 등재되어 제품 품질 및 사용자 안전을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | D2RR2B | ₩ 33,460 | RFQ
|
B | D2RR2R1 | ₩ 33,460 | RFQ
|
B | D2RR2T | ₩ 33,460 | RFQ
|
C | D2RR4A | - | RFQ
|
B | D2RR2T1 | ₩ 33,460 | RFQ
|
A | D2RR2A | ₩ 33,460 | RFQ
|
D | D2RR4T | ₩ 38,556 | RFQ
|
D | D2RR4T1 | ₩ 38,556 | RFQ
|
자주 묻는 질문
이 Eaton D2RR 시리즈 범용 계전기의 전기 등급은 어떻게 됩니까?
정격 전류는 6/12A이고 정격 전압은 24/120/240VAC 및 12/24VDC입니다.
이 Eaton D2RR 시리즈 범용 계전기의 정격 온도는 얼마입니까?
-40~131°F(-40~55°C) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton D2RR 시리즈 범용 릴레이를 어디에 설치할 수 있습니까?
패널, DIN 레일 또는 플랜지에 장착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스터드 및 키홈 펀치
- 블록과 단
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 확성기
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 트레이닝
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 페인트 부스 외
- 구색
- NORTON ABRASIVES 유형 3, 샌딩 디스크 잠금
- RAE 포장 스텐실, 자전거
- APPROVED VENDOR 압축 러그 다이
- DIXON 위생 클램프
- VULCAN HART 드립 팬, 깊은 굽기
- PRECISION BRAND Precision Pak, 폴리 프로필렌 심 시트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 점보 보관 캐비닛, 투명 보관함
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P123 허브 어댑터, 허브 x 마개
- KERN AND SOHN PFB-ACC 시리즈 Bluetooth 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기