MACROMATIC ARP 시리즈 교류 릴레이
Macromatic ARP 시리즈 교류 계전기는 실행 시간을 균등하게 하기 위해 두 부하의 교대 작동을 위해 설계되었습니다. 이 릴레이는 펌프, AC 장치, 모터 및 공기 압축기에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | 입력 전압 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARP012A6R | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 205,157 | RFQ
|
A | ARP012A3R | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP120A6 | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 192,796 | RFQ
|
A | ARP120A5R | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP024A6R | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 205,157 | RFQ
|
A | ARP024A6 | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 192,796 | RFQ
|
A | ARP012A3 | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP012A2 | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP240A6 | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 192,796 | RFQ
|
A | ARP240A5 | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP024A5R | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP024A5 | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP024A2R | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP012A6 | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 192,796 | RFQ
|
A | ARP012A5R | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP240A5R | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP024A3 | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP120A5 | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP240A2 | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP120A3 | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP120A2 | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP024A2 | - | - | 24V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP012A5 | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP012A2R | - | - | 12V AC / DC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP240A6R | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 205,157 | RFQ
|
A | ARP240A3 | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 199,176 | RFQ
|
A | ARP120A2R | - | - | 120 VAC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP240A2R | - | - | 240 VAC | 10 | ₩ 211,039 | RFQ
|
A | ARP120A8R | - | - | 120 VAC | 5A | ₩ 249,120 | RFQ
|
B | ARP024A3R | 24 VAC | DPDT 교차 유선 | - | - | ₩ 95,655 | |
C | ARP120A6R | 120 VAC | SPDT | - | - | ₩ 94,185 | |
B | ARP120A3R | 120 VAC | DPDT 교차 유선 | - | - | ₩ 98,962 | |
B | ARP240A3R | 240 VAC | DPDT 교차 유선 | - | - | ₩ 93,012 |
작동 메커니즘
- 제어 스위치가 열리면 대체 릴레이가 LOAD 1 위치에 있고 두 부하가 모두 꺼집니다. 적색 LED는 ON 위치에서 "LOAD 1"을 표시합니다.
- 제어 스위치가 닫히면 LOAD 1에 전원이 공급됩니다.
- 제어 스위치가 열리면 LOAD 1이 꺼지고 교류 릴레이가 LOAD 2 위치로 전환됩니다.
- "LOAD 2"라고 표시된 빨간색 LED가 켜집니다. 이제 제어 스위치가 다시 닫히고 부하 2에 전원이 공급됩니다.
- 제어 스위치가 다시 열리면 LOAD 2가 꺼집니다. 교류 릴레이가 다시 LOAD 1 위치로 전환되고 프로세스가 계속됩니다.
특징
- 이 계전기에는 부하의 교대 또는 개별 작동을 허용하는 선택 스위치가 있습니다.
- 전원이 공급될 부하의 상태를 나타내기 위해 두 개의 LED가 통합되어 제공됩니다.
- 장치 또는 장비와 쉽게 연결하고 분리할 수 있는 플러그인 장착 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
자주하는 질문
SPDT 릴레이의 기능은 무엇입니까?
SPDT(단극 이중 스로우) 릴레이를 사용하면 하나의 릴레이에 상시 개방 및 상시 폐쇄 접점을 설정할 수 있습니다. 스위칭 기능과 함께 신호에 대한 완벽한 라우팅도 제공합니다.
제어 스위치 란 무엇입니까?
제어 스위치는 대부분의 애플리케이션에서 교류 릴레이의 작동(닫힘/열림)을 제어하는 기계적 스위칭 장치입니다.
팔진법이란 무엇입니까?
XNUMX진법 베이스 릴레이는 위험한 장소 및 세척 응용 분야에서 충격과 진동에 대한 높은 신뢰성과 저항성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 손전등
- 와이어 카트 액세서리
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 푸시 버튼 인클로저
- 연마 밴드 및 롤
- 기계 유체
- 발전기
- 특성 테스터 (비전기적)
- 윤활유 보관 및 분배
- TEMPSET TECH 모바일 공기 순환기
- HONEYWELL 롤러 레버 액추에이터 대형 봉인되지 않은 스냅 스위치
- GROTE 악어 클립 부트
- KANT-TWIST 딥 리치 캔틸레버 클램프, 노란색
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, 풋 마운트, ODP, 삼상
- SYMMONS 와셔/개스킷
- HUMBOLDT 플런저 어셈블리
- HUMBOLDT 흙손