그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교대 릴레이 |
A | 10 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 볼트 | 120 VAC |
연락처 양식 | DPDT 교차 유선 |
맥스. 입력 볼트 | 132 |
접촉처 수 | 2 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852 |
상태 표시 | LED는 에너지를 공급할 다음 부하를 나타냅니다. |
타입 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
A. 이 릴레이의 기계적 수명은 10000000회 작동이고 전체 부하 수명은 100000회 작동입니다.
A. 이 릴레이는 최대 3VA의 부하를 처리할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.