MACROMATIC
40년 이상 동안 Macromatic은 HVAC, 식품 및 음료 및 자재 취급 애플리케이션은 물론 세차 시스템, 리프트 또는 엘리베이터 및 포장 장비의 애플리케이션을 위한 산업용 등급 릴레이 및 제어를 제조해 왔습니다. Micromatic의 본사는 위스콘신주 와우케샤에 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
수작업공구
에어/공기압
HVAC 및 냉각기
전기용품 필터
릴레이전체보기
교대 릴레이 SPDT 및 DPDT 교차 배선 교류 릴레이는 펌프, 모터 및 공기 압축기의 애플리케이션에 적합합니다. 전원을 공급할 다음 부하를 표시하는 LED 표시기 및 두 부하를 번갈아 사용하거나 매번 동일한 부하를 먼저 작동시키는 선택기 스위치가 있습니다.
전류 센서 릴레이 램프 부하 또는 히터의 상태를 모니터링하고 컨베이어 걸림 상태를 감지하는 것과 같이 민감한 장비의 과전류 또는 저전류 보호가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 열악한 환경에 대한 보호를 보장하는 기능 캡슐화 구조
릴레이 액세서리 Macromatic 계전기의 성능과 기능을 향상시키는 보조 부품 역할을 하는 스페이서, 금속 및 플라스틱 리테이너 및 점퍼를 포함합니다.
릴레이 소켓 릴레이와 회로 사이의 전기적 연결을 설정할 때 10V의 최대 입력 전압을 제공할 수 있는 8핀/11핀 소켓이 있는 600A 릴레이 소켓
안전 모니터링 릴레이 과도한 전압 및 전류로부터 필드 회로를 보호하도록 설계된 35 채널 및 8 채널 본질 안전 배리어 릴레이. XNUMXmm DIN 레일에 쉽게 장착하거나 # XNUMX 나사 XNUMX 개로 패널 장착 가능
안전 릴레이 안전 회로의 성능을 모니터링하고 안전 위험이 감지되면 장비의 전원을 차단하여 장비 및 시스템의 안전한 작동을 보장합니다.
솔리드 스테이트 타이머 릴레이 온 딜레이, 인터벌 온, 오프 딜레이 및 싱글 샷을 포함한 여러 기능을 수행하도록 설계된 10 핀 및 XNUMX 핀 표면 실장 캡슐화 된 타이밍 릴레이. XNUMXA의 접점 암페어 정격 및 SPDT 접점 양식이 특징입니다.
시간 지연 릴레이 코일, 회로 또는 전기자에서 전류 이동을 시작하거나 중지하도록 설계되었습니다. 기능 10/15A 접점 정격 전류 및 SPDT/DPDT 접점 형식
전압 센서 릴레이 고성능 전압 센서 릴레이를 사용하여 과전압 또는 저전압 상태로부터 120/240VAC 장비를 보호하는 데 사용됩니다.
매크로매틱 정보
Macromatic 카탈로그에는 전류 감지, 교류, 씰 누출, 전압 모니터 및 시간 지연 릴레이와 같은 백분율 타이머 및 릴레이가 포함되어 있습니다. 브랜드의 CAH 시리즈 CAH 시리즈 전류 감지 계전기는 과전류 또는 저전류 오류를 감지하도록 설계되었습니다. 이 계전기는 단상 AC 공급 장치만 모니터링할 수 있으며 열악한 환경에서 보호하기 위해 이중 나사 장착 설비로 캡슐화되어 있습니다. 또한 고전류 및 전압을 쉽게 처리할 수 있는 10A SPDT 출력 접점이 장착되어 있습니다. 매크로매틱 시간 지연 릴레이 유연성을 극대화하기 위해 마이크로프로세서 기반 설계를 채택했습니다. 산업용 애플리케이션에 이상적이며 긴 수명 및 높은 듀티 사이클 애플리케이션을 위한 상시 개방 출력을 제공합니다. 수위 제어 및 릴레이 소켓과 같은 다양한 릴레이 및 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Macromatic의 파트 번호은 동등한 Dayton, Vulcan Hart 및 Edwards Signaling 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Macromatic 릴레이 및 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
배송
Macromatic 릴레이 및 타이머는 신호의 개폐에 의해 활성화되는 SPDT 및 DPDT 접점 형태로 제공됩니다. 이러한 릴레이, 타이머, 수위 조절기 및 액세서리는 크기가 작기 때문에 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
주요 상품명
PMP-X 시리즈 XNUMX상 모니터 릴레이
이 계전기는 위상 반전, 손실, 부족 전압, 불균형 및 과전압이 발생하는 경우 모터 및 장비를 지속적으로 모니터링합니다. 이 모델의 두 번째 접점은 s 외에 XNUMX차 부하를 제어합니다....더 읽기
TC 시리즈 조합 과열 및 밀봉 누출 계전기
이 조합 릴레이는 샤프트 씰 누출 및 과열로부터 모터 또는 펌프를 모니터링 및 보호합니다. 로우 프로파일 조정 kn이 있는 플러그인 및 플랜지 장착 인클로저에서 사용할 수 있습니다....더 읽기
TE-6 시리즈 단일 기능 시간 지연 계전기
타이밍 기능이 일정한 상황에서 사용됩니다. 문제 해결 및 설정을 단순화합니다. 이 장치는 17.5mm DIN 레일에 쉽게 장착할 수 있는 소형 35mm 인클로저로 제공되며...더 읽기
자주하는 질문
메모리와 비메모리 리셋 타이머의 차이점은 무엇입니까?
RT 시리즈 리셋 타이머는 메모리 및 비메모리 변형에서 사용할 수 있습니다. 표준 RT 시리즈는 메모리가 필요한 애플리케이션의 전원이 손실될 때 타이밍 주기 상태를 유지합니다. 전원이 다시 들어오면 타이머는 타이밍 주기를 변경하지 않고 계속 실행됩니다. 메모리가 없는 장치는 전원이 꺼지면 타이밍 주기를 XNUMX으로 재설정하고 나중에 전원이 다시 켜질 때 시작합니다.
Micromatic 소켓과 함께 사용할 수 있는 터미널은 무엇입니까?
Micromatic의 소켓은 페룰, 벗겨진 전선, 포크 및 링 단자를 수용할 수 있습니다.
사이클 타이머에서 '온타임'과 '오프타임'을 따로 설정할 수 있나요?
사이클 타이머의 ON 및 OFF 시간을 개별적으로 설정해야 하는 경우 'Repeat Cycle ON' 또는 'Repeat Cycle OFF' 기능이 있는 장치를 선택하십시오.
시간 지연 릴레이에 대한 트리거 펄스의 최소 지속 시간은 얼마입니까?
모든 Macromatic 시간 지연 릴레이는 제품 요구 사항에 따라 최소 50ms 동안 트리거를 적용해야 합니다.
열 시간 지연 릴레이는 어떻게 작동합니까?
- 입력 전압이 인가되면 트리거를 수신할 시간 지연 릴레이가 준비됩니다.
- 트리거가 적용될 때 시간 지연이 시작됩니다.
- 시간 지연이 끝나면 출력이 켜집니다.
- 출력 연결은 트리거가 철회된 후 시간 지연 동안 전기가 통하게 유지됩니다.