그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX 홀 표준 배럴 CU 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 6 AWG |
케이블 크기 코드 | 6 AWG |
컬러 코드 | 파란색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 7 |
끝까지 구멍 중심 | 0.31 " |
홀-홀 중심 (인치) | 5/8 |
길이 | 2.07 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 가능 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
UPC | 999570750661 |
폭 | 0.45 " |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 커넥터 타입 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 20,002 | ||
YA2CL2TC14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | 갈색 | 스트레이트 배럴 | 10 | 0.31 " | ₩ 24,657 | ||
YA8CL2TC14 | 1 / 4 " | 8 AWG | 8 AWG | 0.44 " | 빨간색 | 스트레이트 배럴 | 49 | 0.31 " | ₩ 14,875 | ||
YA4CL2TC14 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | 회색 | 스트레이트 배럴 | 8 | 0.31 " | ₩ 21,367 | ||
YA2CL2TC38 | 3 / 8 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | 갈색 | 스트레이트 배럴 | 10 | 0.41 " | ₩ 23,677 | ||
YA6CL2TC38 | 3 / 8 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.58 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.41 " | ₩ 18,165 | ||
YA6CL2TC10 | # 10 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.42 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.25 " | ₩ 19,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.