INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 3/8 "
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 의무: 일반 , 핸들 재질: 인라인 , 필요한 압력: 90의 PSI , 반전: 가능 , 정사각형 드라이브 크기: 3 / 8 "
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 조절판 | 토크 범위 | 배출 | 자유 속도 | 머리 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105-D3 | 25 피트-파운드 | 3 | 18 | 지레 | 5 ~ 20ft.-lb. | 후방 | 250 RPM | 1 5 / 16 " | ₩ 365,172 | |
B | LoverRoseLove | 54 피트-파운드 | 4 | 18 | 지레 | 10 ~ 45ft.-lb. | 조절할 수 있는 | 160 RPM | 1 1 / 16 " | ₩ 319,060 | |
C | LoverRoseLove | 76 피트-파운드 | 4 | 24 | 누름 단추 | 10 ~ 60ft.-lb. | 조절할 수 있는 | 220 RPM | 1 1 / 16 " | ₩ 479,622 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 잭
- 휴대용 전기 공기 압축기
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 식품 호스
- 보호 슬리브
- 가스 용접 장비
- 트레이닝
- 엿보는 도구
- 전구 관련 제품
- 나사산 및 개스킷 실란트
- SPEAKMAN Sentinel Mark II 시리즈
- KERN AND SOHN 벽 장착
- COOPER B-LINE B154 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- EATON 스택라이트 플래시 라이트
- 80/20 Quick Frame Series 9000 프로필 사각 튜브 프로필
- ARO 빠른 배기
- UVEX BY HONEYWELL 래칫 안면보호대 어셈블리
- LOVEJOY RunRight 인치 스프로킷, 더블 스트랜드
- JOHNSON CONTROLS A421 시리즈 전자 온도 제어 장치
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기