그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 래칫 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3 |
CFM @ 완전 부하 | 12 |
Duty | 일반 |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 270 RPM |
손잡이 재질 | 고무 그립이있는 알루미늄 |
머리 높이 | 3 / 4 " |
헤드 폭 | 1.625 " |
길이 | 5" |
최대. 토크 | 27 피트-파운드 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 3 / 8 " |
조절판 | 지레 |
토크 범위 | 5 ~ 27ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8467115090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 토크 범위 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 머리 높이 | 길이 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP828 | 10 ~ 50ft.-lb. | 5 | 15 | 150 RPM | 알류미늄 | 1 1 / 16 " | 10 " | 50 피트-파운드 | ₩ 429,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.