VESTIL FAL 시리즈 유리섬유 오토로더 램프
필터
생산 능력: 5000의 파운드. , 색상: 화이트, 탄 , 포함: 녹 방지 , 길이: 192 피트 , 재료: 유리 섬유 , 경사로 재료: 유리 섬유 , 너비: 36 "
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 작업 높이 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | RFQ
|
B | FAL-3612-50 | 144 " | 7 1 / 2 " | 35 " | RFQ
|
C | FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | RFQ
|
D | FAL-3616-50 | 192 " | 8" | 50 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 차단기 패드
- 아연 도금 파이프
- 케이블 비트 액세서리
- 재료 호스
- 실린더 스탠드
- 기계 유체
- 유량제어밸브
- 작업대
- 유압 공구
- 색인 생성 가능한 도구
- TELEMECANIQUE SENSORS Cat Wisker 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- UNITED SCIENTIFIC 교반 막대 유리
- OSG 10061 시리즈 스트레이트 플루트 탭
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 250미크론
- VERMONT GAGE Car Y Go 가역 어셈블리, 녹색
- ANVIL 일반 채널
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 스레드 엔드, FKM
- JOBOX 알루미늄 휴대용 상자
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 50 체인
- BALLYMORE 난간이 없는 조립되지 않은 강철 롤링 사다리