항목 | 도보 램프 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
깊이 | 144 " |
높이 | 7 1 / 2 " |
길이 | 144 " |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 작업 높이 | 35 " |
측정 단위 | 마다 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 83.7 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 작업 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | - | RFQ
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | RFQ
| |
FAL-3616-50 | 192 " | 8" | 50 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.