WATTS LF263AP 시리즈 압력 조절기
필터
디스크 재질 : 부나 N , 입구 연결: 암나사 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 제조사 시리즈: LF263AP , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 출구 유형: 암나사 , 스타일: 3 방법 , 스레드 유형: NPT , 밸브 디자인: 3 방식
스타일 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF263AP-V 1/2 | 10 ~ 35 psi | 무연 구리 실리콘 합금 | 300 PSI | 브론즈 | ₩ 1,208,676 | |
B | LF263AP 20-175 1/2 | 20 ~ 175 psi | 무연 황동 | 400 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 1,213,352 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 벤치 캔
- 안전 캔 액세서리
- 여과 시스템 액세서리
- 제어 스테이션
- 차량 정비도구
- 호흡보호구
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 피팅
- 카운터 및 아워 미터
- CENTURY OEM 교체 모터
- MICRO 100 1/4 "내접원, 포지티브, 삼각형, 인덱서 블 인서트
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 스레드 크기 T 노브
- APPROVED VENDOR 코팅 된 비커 집게
- LOUISVILLE FS4000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- CS JOHNSON 턴버클
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 벨트 드라이브 가드
- ANVIL 사각 와셔
- USA SEALING 강화 튜브
- VESTIL RHCB 시리즈 성형 고무 호스 및 케이블 크로스오버