DAYTON 벨트 드라이브 배기 통풍기, 48인치
스타일 | 모델 | 팬 RPM | 베이스 길이 | 기본 너비 | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3 / 4은 5하기 | - | - | - | ₩ 4,790,747 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ₩ 6,932,484 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | ₩ 6,692,384 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ₩ 7,688,292 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | ₩ 6,374,637 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | ₩ 6,793,237 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ₩ 7,276,465 |
벨트 드라이브 배기 환풍기, 48인치
Dayton 배기구는 제조 시설, 주조 공장, 창고 및 실험실과 같은 상업 및 산업 건물에 사용됩니다. 이 배기구는 내후성이 있으며 견고한 아연 도금 강철 하우징, 볼트로 고정된 이음새, 강화된 모서리로 강도가 우수합니다. 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치 블레이드가 있는 조립된 강철 프로펠러가 특징입니다. 기본 길이가 50.5인치 및 56.75인치인 다양한 배기구 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가변 주파수 드라이브 액세서리
- 파이프 스탠드 및 바이스
- 단일 그릿 숫돌
- 안장 통풍구
- 유리 섬유 I 빔
- 방문
- 가스 및 수도관 커넥터
- 접지 오류 보호
- 스타터 및 접촉기
- 실험실기구
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 3/8인치 직경
- DAYTON 버드스크린 16 1/2인치
- LITTLE GIANT PUMPS 볼 류트 키트
- BUSSMANN 170E 시리즈 반도체 퓨즈
- STREAMLIGHT 전술 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 스톡 트럭, 양면
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 프레임
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 분해 검사 키트, FKM
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기