항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 56.75 " |
기본 너비 | 56.75 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 48 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 25,517 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 22,356 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 17,815 |
CFM 범위 | 16,691 ~ 37,987 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 399 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 1.81 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1.5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 58 " |
전체 높이 | 40 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 48 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 261 ~ 594 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 1 / 4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 15.8 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 16.8 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 278.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 팬 RPM | 베이스 길이 | 기본 너비 | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3 / 4은 5하기 | - | - | - | ₩ 4,790,747 | |
7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ₩ 6,932,485 | |
7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ₩ 7,688,292 | |
7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | ₩ 6,374,637 | |
7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | ₩ 6,793,237 | |
7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ₩ 7,276,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.