INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 1/2 "
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 평균 CFM @ 15초 실행 시간: 4 , 의무: 일반 , 배기가스: 조절할 수 있는 , 필요한 압력: 90의 PSI , 반전: 가능 , 정사각형 드라이브 크기: 1 / 2 "
스타일 | 모델 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 최대. 토크 | 조절판 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LoverRoseLove | 10 ~ 45ft.-lb. | 19 | 160 RPM | 1 1 / 16 " | 1.5 " | 11 " | 54 피트-파운드 | 지레 | ₩ 386,592 | |
B | LoverRoseLove | 10 ~ 60ft.-lb. | 24 | 220 RPM | 2" | 2" | 12 " | 76 피트-파운드 | 누름 단추 | ₩ 564,532 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 교체 용 바이저
- MIG 액세서리
- 전기 벽걸이 히터
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 펜치
- 파워톱 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 유연한 임펠러 펌프
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 압출 형, 나일론 6/6, 미색, 8 피트
- MICRO 100 기호 없음 D 1/4 인치 분할 L 3/8 전체 길이 4 인치
- TOUGH GUY 벽돌 브러시 화이트
- MOSMATIC 로터리 유니온 Wdcl 스위블 Nptf 1/2인치
- SPEAKMAN Eyesaver 시리즈
- CHRISLYNN 바위 솔리드 블랭크, 임페리얼, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 10인치 직경, 일반 끝
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 마개 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 복식 테이퍼 부시형 메트릭 롤러 체인 스프로킷 08B-2 체인 번호