DAYTON 터빈 펌프, 3HP
스타일 | 모델 | 모터 유형 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물에 젖은 재료 | 건설 | 20 PSI에서 GPM | 입구 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4UP64 | 3 위상 | 27 PSI에서 80 GPM | 27.0 ~ 29.5 GPM @ 80 ~ 43 PSI | CI, 청동 장착 | 청동 임펠러, Buna N O- 링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷 | 31.2 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ₩ 3,527,177 | |
A | 4UP57 | 3 상, TEFC | 15.5 PSI에서 70 GPM | 10.0 ~ 19.0 GPM @ 147 ~ 35 PSI | 주철, 청동 장착 | 청동 임펠러, Buna N O- 링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷 | 20.0 | 1" | 16.75 " | ₩ 3,345,860 | |
A | 4UP60 | 3 상, TEFC | 13.0GPM @ 130피트 | 11.5 ~ 15.0 GPM @ 170 ~ 150 PSI | 주철, 청동 장착 | 브론즈 임펠러, Buna N O-링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소/세라믹 시트가 포함된 기계적 밀봉, 경질 무전해 니켈 도금 및 교체 가능한 브론즈 샤프트 슬리브가 포함된 주철 커버 및 모터 브래킷, TEFC 모터 | 16.7 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ₩ 3,707,095 | |
A | 4UP62 | 3 상, TEFC | 20.6 PSI에서 120 GPM | 20.6 ~ 24.0 GPM @ 120 ~ 43 PSI | 주철, 청동 장착 | 청동 임펠러, Buna N O- 링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷 | 25.0 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ₩ 3,714,235 |
터빈 펌프, 3 HP
Dayton 3hp 터빈 펌프는 보일러 급수, 수처리 플랜트, 역삼투압 여과, 스프레이 장비 및 액체 이송 응용 분야에 적합합니다. 이 펌프에는 낮은 회전 마찰을 위해 밀봉된 볼 베어링이 장착되어 있으며 과열 및 먼지가 모터로 유입되는 것을 방지하기 위해 TEFC/ODP 인클로저가 특징입니다. 31.2psi에서 최대 20gpm의 유량을 제공하고 최대 230°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 1상 및 3상 구성으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시력 플러그
- 무선 크림 퍼
- 스테인레스 스틸 용기
- 균질화 기 액세서리
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 송풍기
- 다이어프램 펌프
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- SPA 수영장 펌프
- 퍼티
- DAYTON 용접 실린더 트럭
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm Wide Falcon HTC 동기 구동 기어 벨트
- BESTAIR PRO 공기 청정기 교체 필터
- WATTS 역류 방지기 두 번째 체크 밸브 교체 키트
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, EPDM
- EATON XT 시리즈 컨택터 진공관 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 미터법 직선 눈에 띄는 페이스 박스 렌치, 블랙 인더스트리얼 마감
- OTC TOOLS 피트맨 암 풀러
- ENERPAC FTE 시리즈 볼트 텐셔너
- MORSE DRUM 유압 유닛