DAYTON 용접 실린더 트럭
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 핸들 타입 | 높이 | 휠 너비 | 폭 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZJ08 | 공기가 들어있는 | 연속 핸들 아이 후크 | 64 " | 4" | 34 " | 500의 파운드 | 25.5 " | 64 " | ₩ 421,767 | |
B | 4ZJ05 | 반 공압식 | 끊임없는 | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500의 파운드 | 18 " | 42 " | ₩ 258,597 | |
C | 5Z082 | 반 공압식 | 끊임없는 | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500의 파운드 | 22 " | 43.5 " | ₩ 431,217 | |
D | 2W514 | 반 공압식 | T- 핸들 | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225의 파운드 | 14 " | 43.5 " | ₩ 168,507 | |
E | 4ZJ12 | 반 공압식 | 끊임없는 | 48 " | 2.75 " | 21 " | 500의 파운드 | 17 " | 48 " | ₩ 234,797 | |
F | 6W055 | 반 공압식 | T- 핸들 | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 500의 파운드 | 14 " | 43.5 " | ₩ 325,342 |
용접 실린더 트럭
Dayton 실린더 트럭은 산소 및 아세틸렌 가스 실린더 운반에 이상적입니다. 짧은 기간 동안(24시간 미만) 보관할 수 있습니다. 이 강철 장치는 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 기능을 추가하기 위해 분말 마감 처리가 되어 있습니다. 운송 중에 떨어지는 것을 방지하기 위해 체인 메커니즘을 지원하는 용접 실린더를 보관하기 위한 구획/트레이가 특징입니다. T형, 연속 및 핸들 아이 후크 핸들 변형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 2 변압기
- 스텝 드릴 비트
- 정전기 차폐 백
- 야외 LED 메시지 표시
- 볼 베어링 맨드 렐
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 플러그 및 콘센트
- 전자
- 유연한 임펠러 펌프
- 브론즈
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 5
- MARCOM 직장 안전 교육 디스크
- GENERAL ELECTRIC THJK 프레임 회로 차단기
- BUSSMANN 6125TD 계열 특수 퓨즈
- MERSEN FERRAZ UL98 비퓨즈 스위치
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 황동 전환 압축 조합
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 50
- FANTECH IG 시리즈 인렛 가드
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 60 체인
- DEWALT 유리섬유 확장 사다리, 375lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IAA