항목 | 용접 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 7 x 14 " |
실린더 용량 | 1 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
높이 | 48 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 모든 가스통 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 21 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 스틸 허브 |
휠 타입 | 반 공압식 |
휠 너비 | 2.75 " |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 18.05 |
선박 높이 (cm) | 145.29 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 핸들 타입 | 높이 | 휠 너비 | 폭 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W514 | 반 공압식 | T- 핸들 | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225의 파운드 | 14 " | 43.5 " | ₩ 168,507 | ||
4ZJ05 | 반 공압식 | 끊임없는 | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500의 파운드 | 18 " | 42 " | ₩ 258,597 | ||
4ZJ08 | 공기가 들어있는 | 연속 핸들 아이 후크 | 64 " | 4" | 34 " | 500의 파운드 | 25.5 " | 64 " | ₩ 421,767 | ||
5Z082 | 반 공압식 | 끊임없는 | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500의 파운드 | 22 " | 43.5 " | ₩ 431,217 | ||
6W055 | 반 공압식 | T- 핸들 | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 500의 파운드 | 14 " | 43.5 " | ₩ 325,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.