항목 | 터빈 펌프 |
베어링 유형 | 밀폐형 볼 베어링 (모터 베어링) |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 32.8 PSI에서 120 GPM |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 33.0-37.5GPM @ 117-63Ft. |
건설 | 청동 임펠러, Buna N O- 링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉 |
드레인 플러그 | 180 입구 포트에서 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56C |
10 PSI에서 GPM | 41.0 |
100 PSI에서 GPM | 34.5 |
20 PSI에서 GPM | 40.6 |
30 PSI에서 GPM | 40.0 |
50 PSI에서 GPM | 38.0 |
75 PSI에서 GPM | 36.0 |
높이 | 7.5 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 5 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 재생 터빈 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 200 PSI |
길이 | 17.375 " |
맥스. 케이스 압력 | 300 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 25 마이크론 |
맥스. 유체 점도 | 250 년 SSU |
맥스. 액체 온도. | 230 F |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 비중 | 1.00 SP |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 3 위상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
포트 회전 | 90 단위 |
나사 재질 | 강철 |
인감 신청 | 저 유량, 고양정 |
씰 재질 | 카본, 세라믹, 부나 |
씰 타입 | 21에게 입력 |
타입 | 브론즈 장착 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철, 청동 장착 |
물에 젖은 재료 | CI, 청동, 탄소, 세라믹, Buna N |
폭 | 8.12 " |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413810020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 건설 | 20 PSI에서 GPM | 맥스. 액체 온도. | 모터 유형 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UP61 | 18.0 PSI에서 120 GPM | 11.2-21.5GPM @ 240-32Ft. | 청동 임펠러, Buna N O- 링 개스킷, Buna N 및 스테인리스 스틸 부품 및 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷 | 22.0 | -20 ~ 230 F | 3 상, TEFC | 주철, 청동 장착 | ₩ 5,379,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.