DAYTON 터빈 펌프, 1/2 HP, 3상
필터
암페어 : 1.8-1.7/0.9 , 베어링 유형: 공 , 건설: 청동 임펠러, Buna-N O- 링 개스킷, Buna-N 및 스테인리스 스틸 부품과 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷. , 배수 플러그: 하단에서 쉽게 접근 가능 , 의무: 끊임없는 , 액자: 56J , HP: 1/2 ,Hz: 60 , 임펠러 재질: 브론즈 , 임펠러 유형: 엽니다 , 최대. 유체 점도: 100 년 SSU , 최대. 액체 온도: 화씨 -20 ~ 230도 , 최대. 비중: 1 , 모터 인클로저: ODP , 모터 RPM: 3450 , 모터 유형: 3 단계 , NEMA/IEC 프레임: 56J , 단계: 3 , 씰 적용: 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 , 인감 재질: 탄소 및 세라믹 표면 및 316 스테인리스 스틸 스프링이있는 Buna-N , 씰 유형: 기계적 밀봉 , 서비스 요소: 1.6 , 샤프트 재질: 304 스테인레스 스틸 , 유형: 원심 분리기 , 전압: 208-230/460
스타일 | 모델 | 입구 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 입구 압력 | 길이 | 맥스. 케이스 압력 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPF4 | 1-1 / 4 " | 1.9 @ 75 피트 | 60-100 @ 2.3-1.3 Ft. | 85 PSI | 14.37 " | 200 PSI | 120의 PSI | 1" | ₩ 1,529,727 | |
B | 4JPD6 | 3 / 4 " | 1.8 @ 100 피트 | 70-125 @ 3.0-1.0 Ft. | 150 PSI | 13.2 " | 300 PSI | 140의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 1,636,564 |
터빈 펌프, 1/2 HP, 3상
Dayton 근접 결합 터빈 펌프는 연행 공기가 있는 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. 1.5 및 2.2 GPM 유량으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 반사 테이프 및 스티커
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- 배관 설비
- 세련
- 파일
- 슬링
- 소매 카트 및 트럭
- SQUARE D EGB 계열 회로 차단기, 볼트 온
- SPEC 디스크 스프링 스테인리스
- VULCAN HART 진공 가스 제어
- WATTS 마스터 믹싱 밸브
- SPEARS VALVES PVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, 아연 러그, 부나
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 TT 감속기 부싱, Mipt x Fipt
- EATON HNWF 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, N 프레임
- PHILIPS BURTON 할로겐 전구
- RINGERS GLOVES 라이트 듀티 라이너 절단 방지 장갑
- REMCO 7인치 수세미, 뻣뻣함