용접 너트
용접 너트는 팁이나 공작물과 융합되어 구조적 강도와 내구성이 향상됩니다. 용접 과정에서는 용접된 작업물의 틈이나 이음새가 줄어듭니다. 트윈 파일럿, 라운드 베이스,...자세히 보기
용접 너트 M6x1.0 20.7 x 13mm
리테이너 너트
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543463 | ₩32,392 | ||
B | 63642543461 | ₩21,700 |
용접 너트, 원형
용접 너트 원형 3/4 인치
용접 너트 8-32 스레드 5/8 x 7/16 인치
사각 용접 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M14000.040.0001 | ₩32,567 | ||
B | M14000.060.0001 | ₩16,625 | ||
C | M14000.080.0001 | ₩31,097 | ||
D | M14000.100.0001 | ₩43,400 | ||
E | M14000.120.0001 | ₩66,657 |
용접 너트 5 / 16-18 인치
용접 너트 3 / 8-16 스레드
용접 너트 3 / 8-16 63/64 x 5/8
용접 너트 1 / 4-20 인치
용접 너트
스타일 | 모델 | 배럴 Dia. | 기본 Dia. | 베이스 길이 | 기본 너비 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 자재 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAJ7 | ₩33,775 | |||||||||
B | 1LAE9 | ₩25,847 | |||||||||
C | 1LAJ4 | ₩25,620 | |||||||||
D | 1LAG6 | ₩31,167 | |||||||||
E | 1LAF7 | ₩22,662 | |||||||||
F | 1LAF5 | ₩23,362 | |||||||||
G | 1LAF8 | ₩22,662 | |||||||||
H | 1LAF4 | ₩36,872 | |||||||||
I | 1LAE7 | ₩16,957 | |||||||||
J | 1LAE6 | ₩12,127 | |||||||||
K | 1LAJ3 | ₩24,027 | |||||||||
L | 1LAH8 | ₩25,095 | |||||||||
M | 1LAH6 | ₩21,665 | |||||||||
N | 1LAH4 | ₩51,677 | |||||||||
O | 1LAG4 | ₩27,457 | |||||||||
P | 1LAG3 | ₩25,742 | |||||||||
Q | 1LAK3 | ₩53,515 | |||||||||
R | 1LAJ8 | ₩36,242 | |||||||||
S | 1LAH5 | ₩18,480 | |||||||||
T | 1LAG5 | ₩28,315 | |||||||||
U | 1LAF2 | ₩38,622 | |||||||||
V | 1LAC2 | ₩21,700 | |||||||||
W | 1LAC9 | ₩31,220 | |||||||||
X | 1LAC3 | ₩24,955 |
육각 용접 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M14020.030.0001 | ₩17,500 | ||
B | M14020.040.0001 | ₩24,342 | ||
C | M14020.050.0001 | ₩10,465 | ||
D | M14020.060.0001 | ₩11,007 | ||
E | M14020.080.0001 | ₩20,142 | ||
F | M14020.100.0001 | ₩43,487 | ||
G | M14020.120.0001 | ₩60,410 | ||
H | M14020.140.0001 | ₩95,742 | ||
I | M14020.160.0001 | ₩113,364 |
용접 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | ₩4,434,972 | |||
B | L14020.060.0001 | ₩769,160 | |||
C | L14020.080.0001 | ₩691,547 | |||
D | L14000.100.0001 | ₩708,400 | |||
E | L14020.100.0001 | ₩478,590 | |||
F | L14020.120.0001 | ₩543,655 | |||
G | L14020.160.0001 | ₩395,762 |
리테이너 너트, 3/8인치 원형 베이스, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
05622 | AF2GFT | ₩ 17,885 |
센터링 링
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
303102 | CF2NCJ | ₩ 33,127 |
너트, 리테이너
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-417853-00005 | AP3YRP | ₩ 91,560 | 자세히 |
용접 너트
용접 너트는 더 나은 구조적 강도와 내구성을 위해 팁이나 공작물과 융합됩니다. 용접 공정은 용접된 공작물의 틈이나 이음새를 줄입니다. 트윈 파일럿, 원형 베이스, 슬래브 베이스, 육각 및 사각형, 탭 베이스 및 튜브 엔드 너트가 가장 일반적으로 사용되는 변형입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 어댑터, 너트, 팁, 베이스, 링, 콘, 나사 등을 제공합니다. 3M, Grainger 및 노턴.
3M 디스크 고정 너트는 회전식 전동 공구를 사용하여 파이버 디스크를 3M 디스크 패드 허브, 디스크 홀더 또는 페이스플레이트에 단단히 고정합니다. 이 너트에는 구멍에 고정하기 위한 스패너 렌치를 쉽게 장착할 수 있는 1/4인치 직경의 구멍이 있습니다.
자주하는 질문
용접 너트는 어떤 표준을 준수합니까?
용접 너트에는 구조용과 비구조용의 두 가지 유형이 있습니다. 구조용 너트는 일반적으로 열처리되므로 용접하면 강도가 손실될 수 있습니다. A563 등급 C, C3, DH 및 DH3, A194 등급 2H 및 SAE J995 등급 5 및 8 표준을 준수합니다. 비구조용 용접 너트는 A563 등급 A 및 SAE J995 등급 2 표준을 준수합니다.
볼트 체결보다 용접이 더 나은가요?
재료에 천공이 없기 때문에 용접 조인트는 일반적으로 볼트 조인트보다 강합니다.
아연 너트를 용접할 수 있습니까?
적절한 안전 지침을 따르면 아연 너트를 안전하게 용접할 수 있습니다. 너트는 적절하게 준비하고 안전 장비를 착용해야 하며 적절한 환기가 보장되어야 합니다.
8 등급 너트를 용접할 수 있습니까?
8 등급 너트를 용접하는 경우 아무리 적은 열을 사용하더라도 제어되지 않은 조건에서 너트를 가열하면 너트가 약해집니다.
나사가 왼손잡이인지 오른손잡이인지 어떻게 알 수 있습니까?
나사 사용성은 나사산이 샤프트를 감싸는 방식을 나타냅니다. 왼손잡이 스레드는 시계 반대 방향으로 실행되고 오른손잡이 스레드는 시계 방향으로 실행됩니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 발전기
- 가스 탐지
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 인터콤 및 스피커
- 가공 바이스
- 업라이트 진공 청소기
- 풍뎅이과
- 지하 유틸리티 탐지기
- 인스턴트 리버스 모터
- MONROE PMP 핸들 잡아 당기기
- FINISH THOMPSON 드럼 펌프 150도 화씨
- EAGLE 유입 경로
- MERSEN FERRAZ 750V 개방형 반도체 퓨즈 홀더
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 4 피치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 렌즈
- ELVEX 안면 보호대용 교체용 바이저
- FLINT & WALLING 펌프 부품
- LITHONIA LIGHTING 원격 헤드 비상 조명
- EATON CX 유형 전류 제한 퓨즈