자체 흡입 펌프
스프링클러 펌프, 1/2 HP
Dayton 스프링클러 펌프는 자가 프라이밍 응용 분야용으로 설계된 수동 작동 펌프입니다. 이 펌프는 내구성이 뛰어난 주철 하우징, 스테인리스 스틸 임펠러 및 Buna-N, 카본, 세라믹 및 스테인리스 스틸 씰을 갖추고 있어 유체 누출 방지 작동이 가능합니다. 이 다단계 펌프는 1/2 HP 전원 출력을 생성하는 TEFC 모터로 구동됩니다. 자동 리셋 기능이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있으며 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 이 연속 작동 모터에는 탈착식 및 교체식 볼류트/디퓨저와 유량 제어를 위한 전면 드레인 플러그가 장착되어 있습니다. 단상 및 XNUMX상 버전으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 스프링클러 펌프는 자가 프라이밍 응용 분야용으로 설계된 수동 작동 펌프입니다. 이 펌프는 내구성이 뛰어난 주철 하우징, 스테인리스 스틸 임펠러 및 Buna-N, 카본, 세라믹 및 스테인리스 스틸 씰을 갖추고 있어 유체 누출 방지 작동이 가능합니다. 이 다단계 펌프는 1/2 HP 전원 출력을 생성하는 TEFC 모터로 구동됩니다. 자동 리셋 기능이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있으며 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 이 연속 작동 모터에는 탈착식 및 교체식 볼류트/디퓨저와 유량 제어를 위한 전면 드레인 플러그가 장착되어 있습니다. 단상 및 XNUMX상 버전으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FBSE 시리즈 자체 프라이밍 펌프
Little Giant FBSE 시리즈, 표면 펌프는 향상된 수명을 제공하기 위해 튼튼한 주철 구조를 가진 자흡식 유틸리티 펌프입니다. 이 표면 펌프는 산업 표준 사각 플랜지 설계 모터와 주철 볼류트, 환기, 프라이밍 및 배수 작업을 위한 탭 개구부가 특징입니다. 그들은 액체가 샤프트 아래로 마모되지 않도록 블라인드 홀드 탭이 있는 반개방형 주철 임펠러를 가지고 있습니다.
Little Giant FBSE 시리즈, 표면 펌프는 향상된 수명을 제공하기 위해 튼튼한 주철 구조를 가진 자흡식 유틸리티 펌프입니다. 이 표면 펌프는 산업 표준 사각 플랜지 설계 모터와 주철 볼류트, 환기, 프라이밍 및 배수 작업을 위한 탭 개구부가 특징입니다. 그들은 액체가 샤프트 아래로 마모되지 않도록 블라인드 홀드 탭이 있는 반개방형 주철 임펠러를 가지고 있습니다.
SKB 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SKB 시리즈 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 50 - 60Hz 모터의 도움으로 작동할 수 있으며 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 샤프트 끝단이 있는 코드 또는 종단면 샤프트 씰이 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SKB 시리즈 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 50 - 60Hz 모터의 도움으로 작동할 수 있으며 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 샤프트 끝단이 있는 코드 또는 종단면 샤프트 씰이 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 단계 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,009,960 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,125,981 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,176,738 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩928,861 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩942,047 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩992,141 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,054,785 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,102,920 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,057,432 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩960,501 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,123,334 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,075,225 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,011,945 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩945,992 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,198,501 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,147,720 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,075,887 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,031,061 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,222,887 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,174,090 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,111,498 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,060,054 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,294,109 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,247,934 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,180,709 | RFQ |
SKA 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SKA 시리즈 자체 프라이밍 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 이 헤비 듀티 펌프는 향상된 성능을 제공하며 동일한 시리즈의 다른 펌프보다 상대적으로 수명이 깁니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SKA 시리즈 자체 프라이밍 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 이 헤비 듀티 펌프는 향상된 성능을 제공하며 동일한 시리즈의 다른 펌프보다 상대적으로 수명이 깁니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 단계 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,594,785 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,669,265 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,607,887 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,545,930 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,654,698 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,499,781 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,796,512 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩3,070,760 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩2,917,167 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,441,109 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩2,789,920 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,396,920 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩3,187,443 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,888,785 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,219,603 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,449,687 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,599,996 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,611,196 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,280,923 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,468,141 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩3,007,454 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,385,745 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,520,858 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,347,487 | RFQ | ||
A | SKA.5.02.1.1100.5 | ₩2,963,978 | RFQ |
SM 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SM 자체 프라이밍 펌프는 건축 자재의 부식 한계 내에서 연료를 제외한 비공격성 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 파이프라인 프라이밍 없이 자동으로 흡입 파이프라인에서 공기를 분리합니다. 부드러운 성능을 위해 확장된 샤프트 끝단이 있는 내식성 플랜지 모터가 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자흡식 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SM 자체 프라이밍 펌프는 건축 자재의 부식 한계 내에서 연료를 제외한 비공격성 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 파이프라인 프라이밍 없이 자동으로 흡입 파이프라인에서 공기를 분리합니다. 부드러운 성능을 위해 확장된 샤프트 끝단이 있는 내식성 플랜지 모터가 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자흡식 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SM.3.02.1.1100.4 | ₩1,064,661 | RFQ | |
A | SM.4.02.1.1100.4 | ₩1,118,727 | RFQ | |
A | SM.3.02.1.1100.4 | ₩1,019,836 | RFQ | |
A | SM.4.02.1.1100.4 | ₩1,056,083 | RFQ |
하수/쓰레기 원심 펌프
Dayton 하수/쓰레기 원심 펌프는 하수 및 처리되지 않은 폐수를 하수 분지에서 정화조 또는 하수도 시스템으로 운반하도록 설계되었습니다. 그들은 하수 유역의 바닥에 설치되며 액체 이송, 관개 및 상하수도 처리에 이상적입니다. 이 펌프는 회전식 반개방형/비막힘 스테인리스강 임펠러를 위한 완전 밀폐형 팬 냉각식 연속 작동 모터로 구동됩니다. 부품은 내화학성과 규정 준수를 위해 카본, 세라믹, Buna-N, CI 및 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 물이 전기 부품에 닿지 않도록 씰이 장착되어 있으며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 자체 프라이밍 메커니즘은 펌핑 프로세스를 시작하는 데 필요한 캐비티 또는 펌프 본체 내부에 필요한 액체 레벨을 유지합니다. 3상 및 축전기 시동 모터 변형으로 제공되는 다양한 수중 하수 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 하수/쓰레기 원심 펌프는 하수 및 처리되지 않은 폐수를 하수 분지에서 정화조 또는 하수도 시스템으로 운반하도록 설계되었습니다. 그들은 하수 유역의 바닥에 설치되며 액체 이송, 관개 및 상하수도 처리에 이상적입니다. 이 펌프는 회전식 반개방형/비막힘 스테인리스강 임펠러를 위한 완전 밀폐형 팬 냉각식 연속 작동 모터로 구동됩니다. 부품은 내화학성과 규정 준수를 위해 카본, 세라믹, Buna-N, CI 및 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 물이 전기 부품에 닿지 않도록 씰이 장착되어 있으며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 자체 프라이밍 메커니즘은 펌핑 프로세스를 시작하는 데 필요한 캐비티 또는 펌프 본체 내부에 필요한 액체 레벨을 유지합니다. 3상 및 축전기 시동 모터 변형으로 제공되는 다양한 수중 하수 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자체 프라이밍 원심 펌프
Dayton 자체 프라이밍 원심 펌프는 액체 이송, 관개 및 상하수도 처리 응용 분야를 처리하도록 설계되었습니다. 임펠러의 회전 운동 에너지를 사용하여 유체를 전달하고 유체가 습윤한 재료(카본, 세라믹, Buna-N, CI 및 스테인리스 스틸)가 포함된 주철 하우징과 누출 방지 작동을 제공하는 씰이 있습니다. 이 원심 펌프에는 임펠러를 회전시키기 위한 연속 작동 모터가 있습니다. 내장된 체크 밸브와 열 과부하 보호 기능은 모터가 스스로 소손되는 것을 방지합니다. TEFC 및 ODP 인클로저 변형으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 원심 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 자체 프라이밍 원심 펌프는 액체 이송, 관개 및 상하수도 처리 응용 분야를 처리하도록 설계되었습니다. 임펠러의 회전 운동 에너지를 사용하여 유체를 전달하고 유체가 습윤한 재료(카본, 세라믹, Buna-N, CI 및 스테인리스 스틸)가 포함된 주철 하우징과 누출 방지 작동을 제공하는 씰이 있습니다. 이 원심 펌프에는 임펠러를 회전시키기 위한 연속 작동 모터가 있습니다. 내장된 체크 밸브와 열 과부하 보호 기능은 모터가 스스로 소손되는 것을 방지합니다. TEFC 및 ODP 인클로저 변형으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 원심 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GPG3 | ₩1,570,922 | |||||||||
B | 4YKP5 | ₩1,060,167 | |||||||||
C | 6GPG4 | ₩936,267 | |||||||||
C | 4YKP1 | ₩1,430,467 | |||||||||
A | 4YKN6 | ₩2,584,067 | |||||||||
B | 4YKP6 | ₩1,175,772 | |||||||||
D | 5WXU4 | ₩935,794 | |||||||||
E | 5WXU6 | ₩1,663,795 | |||||||||
E | 5WXU2 | ₩1,514,660 | |||||||||
F | 5GUP0 | ₩1,490,439 | |||||||||
G | 4UA63 | ₩838,827 | |||||||||
E | 5WXU7 | ₩1,684,270 | |||||||||
D | 5WXU5 | ₩948,447 | |||||||||
E | 5WXU3 | ₩1,608,950 | |||||||||
B | 4YKP7 | ₩1,481,375 | |||||||||
H | 4UA68 | ₩2,332,120 | |||||||||
G | 4UA67 | ₩1,043,419 | |||||||||
C | 4YKP2 | ₩1,693,842 | |||||||||
I | 2zxp1 | ₩1,234,380 | |||||||||
J | 2zxp9 | ₩1,670,760 | |||||||||
K | 2ZXR1 | ₩1,652,682 | |||||||||
L | 2ZXR8 | ₩1,777,422 | |||||||||
M | 2ZXR9 | ₩1,804,932 | |||||||||
N | 2zxp2 | ₩1,173,007 | |||||||||
A | 4YKN8 | ₩2,982,350 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 200P6LCT | ₩679,308 | RFQ |
A | 200POICF3 / 4 | ₩1,029,616 | RFQ |
A | 200P5PRO | ₩1,145,816 | RFQ |
A | 222포이프 | ₩1,180,676 | RFQ |
A | 300PH6억 | ₩2,796,332 | RFQ |
A | 234PPE51VC | ₩3,281,740 | RFQ |
A | 200PB~BN | ₩788,424 | RFQ |
A | 200PI6LCT | ₩1,096,648 | RFQ |
A | 150피하 | ₩1,156,176 | RFQ |
A | 16743 | ₩1,180,984 | RFQ |
A | 222PIHYV | ₩3,083,779 | RFQ |
A | 234PPE51V3 | ₩3,967,124 | RFQ |
DDS 시리즈 표면 펌프
Little Giant DDS 시리즈 표면 펌프는 배관을 방해하지 않고 펌프 부품에 접근할 수 있는 백 풀아웃 디자인의 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 편안한 설치를 위해 304도 회전할 수 있는 90 스테인리스 스틸 볼류트가 있습니다. 이 펌프는 기계적 샤프트 씰과 뛰어난 내화학성을 제공하는 FKM 엘라스토머와 함께 제공됩니다.
Little Giant DDS 시리즈 표면 펌프는 배관을 방해하지 않고 펌프 부품에 접근할 수 있는 백 풀아웃 디자인의 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 편안한 설치를 위해 304도 회전할 수 있는 90 스테인리스 스틸 볼류트가 있습니다. 이 펌프는 기계적 샤프트 씰과 뛰어난 내화학성을 제공하는 FKM 엘라스토머와 함께 제공됩니다.
부스터 스프링클러 펌프
Dayton 스프링클러 펌프는 불연성 액체와 함께 사용하기 위한 자체 프라이밍 응용 분야용으로 설계된 수동 작동식 펌프입니다. 이 펌프는 내구성이 뛰어난 주철 하우징, 스테인리스 스틸 임펠러 및 Buna-N, 카본, 세라믹 및 스테인리스 스틸 씰을 갖추고 있어 유체 누출 방지 작동이 가능합니다. 이 다단계 펌프는 3HP의 출력을 생성할 수 있는 TEFC, 커패시터 시작/3상 모터로 구동됩니다. 자동 리셋 기능이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있으며 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 이 연속 작동 모터에는 탈착식 및 교체식 볼류트/디퓨저와 유량 제어를 위한 전면 드레인 플러그가 장착되어 있습니다. 73, 75 및 100 PSI 압력 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 스프링클러 펌프는 불연성 액체와 함께 사용하기 위한 자체 프라이밍 응용 분야용으로 설계된 수동 작동식 펌프입니다. 이 펌프는 내구성이 뛰어난 주철 하우징, 스테인리스 스틸 임펠러 및 Buna-N, 카본, 세라믹 및 스테인리스 스틸 씰을 갖추고 있어 유체 누출 방지 작동이 가능합니다. 이 다단계 펌프는 3HP의 출력을 생성할 수 있는 TEFC, 커패시터 시작/3상 모터로 구동됩니다. 자동 리셋 기능이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있으며 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 이 연속 작동 모터에는 탈착식 및 교체식 볼류트/디퓨저와 유량 제어를 위한 전면 드레인 플러그가 장착되어 있습니다. 73, 75 및 100 PSI 압력 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FBSE 원심 펌프
Little Giant FBSE 시리즈 원심 펌프는 타이머로 작동되는 관개 시스템에 물을 공급하는 데 사용됩니다. 그들은 잔디/잔디 관개, 물 이송, 건설 및 도시 사용에 이상적입니다. 그들은 프라이밍, 환기 및 배수를 위한 탭 개구부가 있는 견고한 주철 구조를 특징으로 합니다. 이 관개 펌프에는 내장된 흡입 체크 밸브가 있어 자체 프라이밍 기능을 촉진하고 역류/사이포니지를 방지합니다. 그들은 물을 펌핑하기 위해 회전 샤프트에 연결된 반 개방형 임펠러를 가지고 있습니다. 배수 플러그가 내장된 탈착식 백플레이트는 서비스를 용이하게 하며 기계식 샤프트 씰은 누수를 확실하게 방지합니다. 실내 및 실외용으로 CSA 및 UL 승인을 받았습니다.
Little Giant FBSE 시리즈 원심 펌프는 타이머로 작동되는 관개 시스템에 물을 공급하는 데 사용됩니다. 그들은 잔디/잔디 관개, 물 이송, 건설 및 도시 사용에 이상적입니다. 그들은 프라이밍, 환기 및 배수를 위한 탭 개구부가 있는 견고한 주철 구조를 특징으로 합니다. 이 관개 펌프에는 내장된 흡입 체크 밸브가 있어 자체 프라이밍 기능을 촉진하고 역류/사이포니지를 방지합니다. 그들은 물을 펌핑하기 위해 회전 샤프트에 연결된 반 개방형 임펠러를 가지고 있습니다. 배수 플러그가 내장된 탈착식 백플레이트는 서비스를 용이하게 하며 기계식 샤프트 씰은 누수를 확실하게 방지합니다. 실내 및 실외용으로 CSA 및 UL 승인을 받았습니다.
주철 원심 펌프
Little Giant FCE 시리즈 이송 펌프는 주로 물 순환, 부스터 서비스 및 스프레이 시스템을 포함한 응용 분야에서 한 위치에서 다른 위치로 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 견고한 120방향 주철 볼류트가 있어 설치가 용이하도록 내구성과 부드러운 회전을 제공합니다. 또한 적절한 배수를 위한 탭 개구부와 고효율 및 성능을 위한 유리로 채워진 Noryl 임펠러(밀폐형)가 통합되어 있습니다. 펌프는 수직 또는 수평 위치로 장착할 수 있으며 전기 모터를 갖추고 있어 최대 유량이 1GPM입니다. 2/3, 4/1, 1, 1-2/2 및 XNUMX HP 모터 출력 등급으로 제공되는 광범위한 이송 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant FCE 시리즈 이송 펌프는 주로 물 순환, 부스터 서비스 및 스프레이 시스템을 포함한 응용 분야에서 한 위치에서 다른 위치로 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 견고한 120방향 주철 볼류트가 있어 설치가 용이하도록 내구성과 부드러운 회전을 제공합니다. 또한 적절한 배수를 위한 탭 개구부와 고효율 및 성능을 위한 유리로 채워진 Noryl 임펠러(밀폐형)가 통합되어 있습니다. 펌프는 수직 또는 수평 위치로 장착할 수 있으며 전기 모터를 갖추고 있어 최대 유량이 1GPM입니다. 2/3, 4/1, 1, 1-2/2 및 XNUMX HP 모터 출력 등급으로 제공되는 광범위한 이송 펌프 중에서 선택하십시오.
받침대 펌프, 원심
Dayton 받침대 펌프는 화학 및 액체 이송을 포함하는 대용량 산업 및 상업용 응용 분야용으로 설계되었습니다. 내마모성이 뛰어난 주철 하우징과 Buna N 씰 재질을 사용합니다. 34 및 49 PSI 입구 압력 옵션으로 제공되는 다양한 받침대 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 받침대 펌프는 화학 및 액체 이송을 포함하는 대용량 산업 및 상업용 응용 분야용으로 설계되었습니다. 내마모성이 뛰어난 주철 하우징과 Buna N 씰 재질을 사용합니다. 34 및 49 PSI 입구 압력 옵션으로 제공되는 다양한 받침대 펌프 중에서 선택하십시오.
원심펌프
Dayton 원심 펌프는 자체 프라이밍 응용 분야에서 완전히 프라이밍된 펌핑 조건에 도달하기 위해 공기-물 혼합물을 사용합니다. 이 펌프는 해수 및 염수에서 작동할 수 있도록 유리 섬유 강화 열가소성 몸체를 가지고 있습니다. Dayton 원심 펌프는 TEFC 모터(커패시터 시작 또는 3상)로 구동되며 자동 재설정 기능이 있는 열 보호 메커니즘이 특징입니다. 부품은 내부식성을 위해 열가소성 수지, 스테인리스 스틸, 바이톤, 탄소 및 세라믹으로 만들어지며 불연성 액체와 함께 사용됩니다. 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2 및 3 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 원심 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 원심 펌프는 자체 프라이밍 응용 분야에서 완전히 프라이밍된 펌핑 조건에 도달하기 위해 공기-물 혼합물을 사용합니다. 이 펌프는 해수 및 염수에서 작동할 수 있도록 유리 섬유 강화 열가소성 몸체를 가지고 있습니다. Dayton 원심 펌프는 TEFC 모터(커패시터 시작 또는 3상)로 구동되며 자동 재설정 기능이 있는 열 보호 메커니즘이 특징입니다. 부품은 내부식성을 위해 열가소성 수지, 스테인리스 스틸, 바이톤, 탄소 및 세라믹으로 만들어지며 불연성 액체와 함께 사용됩니다. 원활한 작동을 위해 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2 및 3 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 원심 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 40 PSI에서 GPM | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22BF1E4K0 | ₩4,724,877 | |||||||||
B | 55JJ45 | ₩2,142,175 | RFQ | ||||||||
C | 55JJ54 | ₩2,303,507 | RFQ | ||||||||
D | 55JJ70 | ₩642,652 | RFQ | ||||||||
D | 55JJ74 | ₩581,157 | RFQ | ||||||||
E | 55JJ38 | ₩2,308,547 | RFQ | ||||||||
F | 55JJ42 | ₩2,700,705 | RFQ | ||||||||
G | 55JJ66 | ₩2,288,107 | RFQ | ||||||||
H | 55JJ43 | ₩1,630,825 | RFQ | ||||||||
I | 55JJ48 | ₩2,912,454 | RFQ | ||||||||
J | 5WXV0 | ₩7,596,820 | |||||||||
K | 55JJ51 | ₩1,929,497 | RFQ | ||||||||
L | 55JJ40 | ₩2,598,890 | RFQ | ||||||||
M | 2BF82034 | ₩3,726,660 | |||||||||
N | 55JJ62 | ₩4,077,027 | RFQ | ||||||||
O | 55JJ63 | ₩1,237,810 | RFQ | ||||||||
P | 55JJ67 | ₩2,325,540 | RFQ | ||||||||
Q | 55JJ61 | ₩2,664,060 | RFQ | ||||||||
G | 55JJ65 | ₩2,173,605 | RFQ | ||||||||
R | 5PXX9 | ₩481,302 | |||||||||
M | 1BF82034 | ₩3,699,937 | |||||||||
S | 55JJ56 | ₩2,059,592 | RFQ | ||||||||
O | 55JJ64 | ₩1,360,082 | RFQ | ||||||||
T | 4BF1HBK0 | ₩4,981,725 | |||||||||
T | 3BF1HBA0H | ₩4,047,522 |
스프링클러 펌프
Dayton 스프링클러 펌프는 에어 포켓을 제거하여 더 나은 효율성을 제공하는 자체 프라이밍 압력 펌프입니다. 펌프 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 액체와 함께 사용하기에 이상적입니다. 펌프는 내구성이 뛰어난 주철로 만들어졌으며 최대 출력 3HP가 가능한 TEFC 모터(축전기 시작 또는 7.5상)가 있습니다. 수동으로 작동되는 이 펌프는 원활한 작동을 위해 자동 재설정 및 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 스테인리스 스틸 임펠러는 습식 작업을 견디는 데 이상적이며 Buna-N, 탄소 및 세라믹 씰은 누수 방지 작업을 제공합니다. 39, 44, 50, 70 및 78 PSI 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 스프링클러 펌프는 에어 포켓을 제거하여 더 나은 효율성을 제공하는 자체 프라이밍 압력 펌프입니다. 펌프 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 액체와 함께 사용하기에 이상적입니다. 펌프는 내구성이 뛰어난 주철로 만들어졌으며 최대 출력 3HP가 가능한 TEFC 모터(축전기 시작 또는 7.5상)가 있습니다. 수동으로 작동되는 이 펌프는 원활한 작동을 위해 자동 재설정 및 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 스테인리스 스틸 임펠러는 습식 작업을 견디는 데 이상적이며 Buna-N, 탄소 및 세라믹 씰은 누수 방지 작업을 제공합니다. 39, 44, 50, 70 및 78 PSI 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스프링클러 펌프, 2 HP, 1상
Dayton 스프링클러 펌프는 에어 포켓을 제거하여 더 나은 효율성을 제공하는 자체 프라이밍 압력 펌프이며 펌프 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 액체에 사용하기에 이상적입니다. 펌프 하우징은 내구성이 뛰어난 주철로 만들어졌으며 최대 출력 2HP가 가능한 커패시터 스타 모터인 TEFC를 포함합니다. 수동으로 작동되는 이 펌프는 원활한 작동을 위해 자동 재설정 및 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 스테인리스 스틸 임펠러는 습한 작업을 견디는 데 이상적이며 Buna-N, 탄소 및 세라믹 씰은 누출을 방지합니다. 75 및 96 PSI 압력 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 스프링클러 펌프는 에어 포켓을 제거하여 더 나은 효율성을 제공하는 자체 프라이밍 압력 펌프이며 펌프 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 액체에 사용하기에 이상적입니다. 펌프 하우징은 내구성이 뛰어난 주철로 만들어졌으며 최대 출력 2HP가 가능한 커패시터 스타 모터인 TEFC를 포함합니다. 수동으로 작동되는 이 펌프는 원활한 작동을 위해 자동 재설정 및 이중 차폐 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 있는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 스테인리스 스틸 임펠러는 습한 작업을 견디는 데 이상적이며 Buna-N, 탄소 및 세라믹 씰은 누출을 방지합니다. 75 및 96 PSI 압력 등급으로 제공되는 다양한 스프링클러 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자체 프라이밍 원심 펌프
스타일 | 모델 | 용량 Max. | HP | 자재 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201포인트 | ₩1,299,172 | |||||||
B | 301포스웨 | ₩7,705,936 | RFQ | ||||||
B | 234포인트 | ₩1,690,639 | RFQ | ||||||
B | 200PHYBN | ₩2,156,728 | RFQ | ||||||
B | M300PHY | ₩2,377,368 | RFQ | ||||||
C | 310PHYW | ₩2,575,860 | RFQ | ||||||
B | 301포인트 | ₩2,797,900 | |||||||
B | M332POIW | ₩3,014,060 | |||||||
D | 333포인트 | ₩3,267,824 | |||||||
E | 234파이5 | ₩3,515,176 | |||||||
B | M222PIE5W | ₩3,984,344 | |||||||
B | 201포스웨 | ₩4,418,400 | RFQ | ||||||
B | M222PIE51W | ₩4,689,748 | |||||||
F | M332PIE10W | ₩5,678,652 | RFQ | ||||||
G | 333파이15 | ₩9,923,424 | |||||||
H | 300포인트 | ₩1,524,208 | |||||||
B | M300POV | ₩957,796 | RFQ | ||||||
B | 301포와브 | ₩1,303,680 | RFQ | ||||||
B | M220P6PROW | ₩1,606,500 | |||||||
B | 300PHYV | ₩2,727,984 | RFQ | ||||||
I | M220PHYW | ₩3,227,532 | RFQ | ||||||
J | 222파이5 | ₩3,515,176 | |||||||
B | 200PO-SS | ₩4,306,540 | |||||||
B | M332PIE101W | ₩7,595,168 | |||||||
B | M300POW | - | RFQ |
자체 프라이밍 원심 펌프
표면 펌프 끝, 1/2-1.5 Hp, 크기 1 x 1-1 / 4 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
93174137R378 | BT3EJY | ₩ 1,136,324 | 자세히 |
자체 흡입 펌프
자체 프라이밍 펌프는 액체 레벨 아래에 있습니다. 중력과 공기압에 전적으로 의존하여 항상 펌프에 물을 채우고 흡입 라인의 공기 유입을 방지합니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 자체 프라이밍 펌프를 제공합니다. Goulds 물 기술 과 작은 자이언트 펌프스. 이러한 원심 펌프는 회전 운동 에너지를 사용하여 유체 시스템을 통해 유체를 이동하는 데 도움이되며 대량의 상업용 및 산업용 펌핑 응용 분야에서 제한된 양의 고체와 맑은 물 또는 중수로 액체 이동, 관개 및 하수 처리 작업을 처리 할 수 있습니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 볼트
- 윈치
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 안전 스위치
- 로커 스위치
- 폴리싱 벨트
- 오일 스키머 액세서리
- 서지 보호 장치 연결
- 윤곽 게이지
- TOUGH GUY 교체 용 캠 세트
- TE-CO T- 너트 / 스터드 키트
- MSA 바이저 메쉬 그레이 17inw 7-1 / 2 인치 높이
- UNITHERM FreezePro 드럼 절연 재킷
- SUPER-STRUT 앵글 클램프
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- KETT TOOLS 베벨 기어
- EATON 2045 시리즈 스트레이트 어댑터
- Cementex USA 너트드라이버
- KERN AND SOHN OZL-9 시리즈 실체 현미경 세트