내화학성 펌프
배관 시스템을 통해 약산성 유체, 화학 물질 및 기타 부식성 액체를 이동시키는 것은 어려운 과정일 수 있으며 올바른 펌프가 필요합니다.
Raptor Supplies ~을 제공하다...자세히 보기
원심펌프
Dayton 원심 펌프는 비가연성 액체 이송용으로 설계되었습니다. 연속적인 중압 순환, 자키 펌프 서비스, 부스터 서비스, 관개 및 기타 펌핑 응용 분야에 적합합니다. 시트 엘라스토머 및 씰의 화학 물질 오염 제거를 위한 워터 씰 플러시 포트가 함께 제공됩니다. 1/4인치 및 1/8인치 최대 직경으로 제공되는 다양한 원심 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 원심 펌프는 비가연성 액체 이송용으로 설계되었습니다. 연속적인 중압 순환, 자키 펌프 서비스, 부스터 서비스, 관개 및 기타 펌핑 응용 분야에 적합합니다. 시트 엘라스토머 및 씰의 화학 물질 오염 제거를 위한 워터 씰 플러시 포트가 함께 제공됩니다. 1/4인치 및 1/8인치 최대 직경으로 제공되는 다양한 원심 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JMV2 | ₩991,585 | |||||||||
B | 5WXR9 | ₩1,376,987 | |||||||||
C | 4JMW6 | ₩1,195,302 | |||||||||
D | 2 년 2 | ₩1,360,117 | |||||||||
E | 2 년 | ₩1,549,187 | |||||||||
D | 2 년 3 | ₩1,361,220 | |||||||||
E | 2 년 | ₩1,547,910 | |||||||||
F | 2 년 4 | ₩1,367,625 | |||||||||
G | 2 년 | ₩1,358,105 | |||||||||
H | 5WXT1 | ₩1,409,187 | |||||||||
C | 4JMW7 | ₩1,267,455 | |||||||||
I | 4JMW8 | ₩1,207,552 | |||||||||
J | 4JMV4 | ₩1,088,307 | |||||||||
K | 4JMV3 | ₩1,151,902 | |||||||||
L | 5WXT0 | ₩1,489,180 | |||||||||
D | 2 년 5 | ₩1,353,992 | |||||||||
F | 2 년 6 | ₩1,527,855 | |||||||||
G | 2 년 | ₩1,733,305 | |||||||||
E | 2 년 | ₩1,692,530 | |||||||||
M | 5WXT2 | ₩1,995,997 | |||||||||
N | 4JMV6 | ₩1,331,977 | |||||||||
O | 4JMX1 | ₩1,441,895 | |||||||||
P | 4JMW9 | ₩1,454,880 | |||||||||
Q | 5WXT3 | ₩2,043,212 | |||||||||
K | 4JMV5 | ₩1,309,087 |
원심 펌프, 알루미늄/노릴, 1/25hp 마력, 단상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E10-NSHNDNN2W-02 | CP6PPM | ₩ 482,177 |
원심 펌프, Noryl, 1/25hp 마력, 단상, 100-240VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E3-NSHVNN3W-13 | CP6PPN | ₩ 356,475 |
소형 수중 원심 펌프, 1/40 Hp, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
502303 | AB2VRD | ₩ 439,652 |
원심 펌프, 알루미늄/노릴, 1/25hp 마력, 단상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E10-NSTNDNN1W-19 | CP6PPL | ₩ 469,805 |
소형 수중 원심 펌프, 1/150 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
526003 | AC2YGN | ₩ 266,017 |
원심 펌프, Noryl, 1/25hp 마력, 단상, 115VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E10-NSHVNN1W-23 | CP6PPP | ₩ 560,420 |
원심 펌프, 3Hp, 145gpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90210030 | BP7NDK | ₩ 2,560,320 | 자세히 |
내화학성 펌프
내화학성 펌프란?
내화학성 펌프는 배관 시스템을 통해 약산성 액체, 화학 물질 및 기타 부식성 액체를 이동시킵니다. 이 펌프는 농업용 및 산업용으로 다양한 하우징 재질, 전압 및 마력 등급으로 제공됩니다. 내화학성 펌프는 다양한 수준의 점도, 부식성 및 마모성을 가진 화학 물질, 화학 슬러리 및 물질을 처리할 수 있습니다.
화학약품 정량 펌프는 정확한 양의 화학약품을 물, 가스 또는 증기에 주입하는 양변위 펌프입니다. 일반적으로 펌프(또는 다중 펌프), 저장 탱크, 파이프 및 제어 패널로 구성된 화학 물질 공급 시스템의 일부입니다. 사용할 수 있는 펌프에는 여러 가지 방법과 유형이 있지만 일반적인 절차는 사전 설정된 양의 화학 물질을 보관 용기에 넣은 다음 물이나 기타 투여할 물질이 들어 있는 파이프나 탱크에 주입하는 것입니다.
내화학성 펌프는 다양한 액체를 처리하는 데 이상적이며 배관, 전자, 수처리 및 건설 산업에서 대부분의 연속 작업 및 고유량 응용 분야에 적합합니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 펌프를 제공합니다. 랭 써모텍 그리고 작은 거인. 데이튼 (Dayton) 내화학성 원심 펌프는 관개, 스프레이 시스템, 비가연성 액체 이송 및 흡입 양정이 필요하지 않은 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 원심 펌프에는 씰 및 시트 엘라스토머의 화학 물질 오염 제거를 위한 워터 씰 플러시 포트가 장착되어 있습니다. 모든 모델에는 과열을 방지하기 위한 열 보호 기능이 있으며 식은 후에만 작동합니다. 원심 펌프 작은 자이언트 안전한 작동을 위한 열 과부하 보호 기능과 함께 최대 3600rpm의 속도로 작동할 수 있는 단상 사각 플랜지 모터가 특징입니다. 이 원심 펌프에는 효율성을 높이기 위해 유리로 채워진 열가소성 임펠러와 서리 손상을 방지하기 위해 적절한 공기 배출을 제공하는 포트가 장착되어 있습니다. 이 내화학성 펌프는 베어링 손상으로 인한 습기를 방지하기 위해 어댑터 브래킷에 큰 배수구와 샤프트 플링거가 있습니다.
사용
내화학성 펌프는 화학 및 석유 화학 공장, 제약 공장, 식품 및 음료 산업, 정유 공장, 가스 및 발전소, 수처리 시설, 탱크 팜, 난방 및 냉동 시스템 등에 사용할 수 있습니다. 이 펌프는 염산, 황산, 벤젠, 질산, 불화수소산, 염소, 브롬, 탄화수소, 공격적 및 폭발성 화학 물질, 할로겐화 용액, 고순도 화학 물질, 염수, 폐수, 유해 액체, 부식제, 열 전달을 포함한 많은 물질을 이송할 수 있습니다. 유체, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜 및 회수 용매.
특징
- 내화학성 펌프는 적당한 헤드 조건에서 높은 유량을 생성합니다.
- 불연성 액체 이송, 물 순환, 부스터 서비스, 관개, 스프레이 시스템, 자키 펌프 서비스, 공격적인 액체 응용 분야 및 흡입 양정이 필요하지 않은 응용 분야용으로 설계되었습니다.
- 일부 모델에는 씰 및 시트 엘라스토머의 화학 물질 오염 제거를 허용하는 워터 씰 플러시 포트가 있습니다.
- 이 펌프는 컴팩트한 구조로 설치가 용이합니다.
- 1상 및 3상 구성으로 제공되며 1~3hp 범위의 전력을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 내화학성 펌프는 하나 이상의 임펠러가 있는 원형 펌프 케이싱을 사용하여 시스템을 통해 유체를 이동시킵니다. 임펠러는 축 방향, 방사형 또는 이 둘을 혼합하여 회전하여 흐름을 생성합니다.
- 축류 펌프는 본질적으로 보트의 프로펠러와 같이 임펠러의 샤프트에 대해 액체를 들어 올립니다. 임펠러 베인의 추진 작용은 압력을 발생시킵니다. 이 펌프는 흐름에 따라 다르며 압력이 낮고 흐름이 높습니다. 축류 펌프에서 액체는 임펠러 중심을 통해 가속되고 임펠러 블레이드를 따라 펌프 샤프트에 직각(반경 방향)으로 나갑니다. 펌프는 전적으로 원심력을 통해 압력을 발생시킵니다.
- 혼합 흐름이 있는 펌프는 샤프트에서 멀리 90도 이상의 각도로 액체를 밀어냅니다. 임펠러는 부분적으로는 원심력과 부분적으로는 리프팅 동작 때문에 압력을 생성합니다. 중간 흐름 및 중간 압력을 사용하는 혼합 흐름 펌프는 축류 및 방사형 흐름 펌프의 이점을 결합합니다.
표준 및 승인
내화학성 펌프는 ASME, ANSI, API 또는 NACE 표준을 충족해야 보일러, 압력 용기, 석유 및 가스 정제소, 원자력 또는 기타 미션 크리티컬한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
내화학성 펌프를 구매해야 하는 이유는 무엇입니까?
- 생산 중 누출은 공장 근로자와 주변 환경에 심각한 건강상의 결과를 초래할 수 있습니다.
- 화학 물질은 생산 비용이 많이 들기 때문에 생산 중에 최종 제품이 오염되면 품질 문제와 수익 손실로 이어집니다.
- 까다로운 화학 공정 응용 분야를 위한 장비는 매우 비싸고 성능 수명이 제한적일 수 있습니다.
위에서 언급한 이유는 유해 물질을 이송하기 위해 내화학성 펌프를 사용해야 하는 이유입니다. 이러한 펌프는 생산 중단이나 펌프 고장을 방지하기 위해 물질을 효율적으로 처리할 수 있어야 합니다.
내화학성 펌프의 유지보수 시 유의해야 할 점은 무엇입니까?
정상적인 상황과 적절한 취급 절차에서 이러한 펌프는 많은 유지 관리가 필요하지 않습니다. 100% 무급유 제품이므로 수명 기간 동안 부품에 기름을 칠할 필요가 없습니다. 이 펌프에는 실린더와 무윤활 피스톤이 함께 제공됩니다. 펌프의 베어링도 봉인되고 영구적으로 윤활되어 사용자가 오일을 바르는 수고를 겪지 않아도 됩니다.
누출과 오염은 펌프가 오작동할 수 있는 두 가지 이유입니다. 이것은 일반적으로 압력이 약하기 때문에 발생합니다. 최대 효율로 작동하려면 펌프를 철저히 청소해야 합니다. 압력 문제가 계속 발생하면 서비스 기술자를 불러야 할 수도 있습니다.
내화학성 펌프를 사용할 때 유의해야 할 안전 사항은 무엇입니까?
- 항상 건조하고 환기가 잘 되는 곳에서 펌프를 사용하십시오. 또한 펌프의 냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 필요할 때마다 기계를 식힐 것입니다. 벽이나 장애물로부터 최소 1인치 떨어져 있어야 합니다.
- 펌프를 사용하지 않을 때는 전원 코드를 안전하게 보관하십시오. 그대로 두지 말고 펌프 주위에 코드를 감는 것이 가장 좋습니다.
- 펌프를 사용하기 전에 손상 징후가 있는지 플러그, 코드 또는 호스를 검사하는 것을 잊지 마십시오. 화학약품을 다루게 되므로 손상된 펌프를 사용하는 것은 위험합니다.
- 공기 취급 장비로 연결되는 공기 공급 포트를 오염시킬 수 있으므로 펌프의 어떤 부분에도 오일을 바르지 마십시오. 이렇게 하면 펌프가 원활하게 작동하는 대신 펌프가 손상될 뿐입니다.
내화학성 펌프를 구입하기 전에 유의해야 할 사항은 무엇입니까?
- 화학 펌프를 선택하기 전에 작업을 수행하기 위한 성능 및 크기 사양뿐만 아니라 응용 분야 요구 사항 및 화학 매체 속성을 확실하게 파악해야 합니다.
- 화학 펌프의 기본 재료는 효과적으로 처리할 수 있는 매체 유형에 영향을 미치므로 고려하는 것이 중요합니다. 시스템 유체는 마모성, 산성, 부식성, 점착성, 매우 뜨겁거나 매우 차갑거나 기타 위험할 수 있습니다. 주철, 플라스틱 및 스테인리스강과 같은 기본 재료는 다양한 유형의 재료를 처리하는 데 서로 다른 장점을 가지고 있습니다.
- 플라스틱 및 열가소성 플라스틱은 가장 저렴한 기본 재료일 수 있으며 산 및 다양한 화학 물질에 대한 우수한 내부식성을 제공합니다.
- 스테인리스 스틸 합금은 화학적 및 녹 부식에 대한 보호 기능을 제공하며 대부분의 플라스틱보다 높은 압력 등급을 갖습니다.
- 주철은 높은 압력 등급 외에도 뛰어난 강도와 내마모성을 제공합니다.
- 고려해야 할 주요 성능 사양에는 유량, 헤드, 압력, 마력 및 작동 온도가 포함됩니다.
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 교통안전
- 냉동 시험 장비
- 용접봉 및 와이어
- 로터리 펌프
- 도구 샤프너
- 실내공기질 검사
- 윤곽 게이지
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 공기 작동 식 원심 분리기
- MILLER ELECTRIC 가스 디퓨저
- SUPCO 덕트 히터 코일 키트
- SQUARE D 퓨즈 형 캡슐 형 제어 변압기
- BUSSMANN AGU 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
- COOPER B-LINE B42 스트럿 채널
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 유형 12 분리 인클로저
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 정격 플러그
- EATON HMCPE 시리즈 모터 회로 보호기
- WINTERS INSTRUMENTS 용접 조절기 압력 게이지
- LB WHITE 팬 블레이드