DESTACO 81L 시리즈 공압식 파워 클램프
스타일 | 모델 | 토크 유지 | 개방 각도 | 실린더 보어 | 클램프 암 스타일 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | - | - | - | - | - | ₩ 1,329,632 | |
A | 81L20-10100 | - | - | - | - | - | ₩ 590,545 | |
A | 81L25-10100 | - | - | - | - | - | ₩ 623,636 | |
A | 81L25-14100 | - | - | - | - | - | ₩ 623,636 | |
A | 81L12-14100 | 15피트 파운드 | 90 ° | 0.47 " | 센터 | M5 | ₩ 491,272 | |
A | 81L12-10100 | 18피트 파운드 | 120 ° | 0.47 " | 센터 | M5 | ₩ 491,272 | |
A | 81L16-14100 | 30피트 파운드 | 90 ° | 0.63 " | 센터 | M5 | ₩ 524,363 | |
A | 81L16-10100 | 44피트 파운드 | 120 ° | 0.63 " | 센터 | M5 | ₩ 524,363 |
81L 시리즈 공압 파워 클램프
이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 기계 가공 및 위치 찾기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 강도와 내구성을 높이기 위해 알루미늄 본체와 수평 클램핑 스틸 암이 있습니다. 이 공압식 클램핑 장치는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 안전하게 고정하는 데 사용되며 향상된 내구성, 신뢰성 및 정밀도를 위해 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. Destaco 공압식 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 여기에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다. 이 장치에는 갑작스러운 압력 강하 또는 호스 분리가 감지될 경우 클램프를 고정 위치에 잠그는 특허받은 토글 잠금 장치가 장착되어 있습니다. Destaco 81L 시리즈 클램프는 화씨 -73.8도에서 72도 사이의 온도 범위 내에서 최대 14psi의 압력에서 145lb의 최대 하중을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 파워 클램프는 Destaco 씰 키트(81L16-1-00)와 호환되어 클램프의 원활한 작동과 T-슬롯 홈이 있는 실린더에 장착된 센서(8EA-109-1)를 수용할 수 있습니다. 이 센서는 클램프 실린더에 설치된 자기 링으로 활성화됩니다.
사용
이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 가공 및 위치 지정 애플리케이션과 같은 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
특징
- 이 Destaco 81L 시리즈 공압 파워 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 작업을 수행합니다.
- 그들은 우수한 클램핑 력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조를 가지고 있습니다.
- 이 클램프는 제한된 영역을 위한 소형 디자인 및 수평 클램핑 암이 있습니다.
- 위치 감지용 자기 링과 함께 제공됩니다.
- 이 이중 장착 표면(전면 및 후면)에는 편리한 설치를 위한 나사 구멍이 있습니다.
- 입력 부하를 확대하고 회전 운동을 선형 운동으로 전달하고 연결 장치의 위치를 잠그는 토글 잠금 동작이 특징입니다.
- 이 클램프는 화씨 -14~145도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 120psi의 입력 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 81L16-1-00: 이 Destaco 씰 키트는 클램프의 원활한 작동을 위해 설계되었으며 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 보장합니다.
- Destaco 8EA-109-1: 이 IP 67 등급 센서는 T-슬롯 홈이 있는 실린더에 장착되는 브랜드의 81L 시리즈 공압 클램프와 호환되며 화씨 -14도에서 140도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 센서는 클램프의 실린더에 설치된 자기 링으로 활성화되며 쉽게 설정할 수 있는 LED가 있습니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 810 시리즈 공압식 토글 클램프는 클램프의 전면, 후면 또는 측면에서 장착할 수 있는 기능으로 표면 장착이 용이합니다.
자주하는 질문
Destaco 공압식 스윙 클램프는 다양한 실린더 보어 크기로 제공됩니까?
예, 81L 시리즈 Destaco 공압 클램프는 12~25mm 범위의 실린더 보어 크기로 제공됩니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지력은 얼마입니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
Destaco는 방수 클램프 센서도 공급합니까?
예, Destaco는 또한 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도형 센서를 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
파워 클램프란?
전원 클램프는 자동화를 통해 생산량을 늘리기 위해 자동차 산업을 위해 설계된 견고한 잠금 공압 클램프입니다.
파워 클램프의 장점은 무엇입니까?
파워 클램프는 클램핑력을 제어하고, 생산성과 생산을 증가시키고, 반복적인 생산 작업을 위해 일관되고 효율적인 서비스를 제공하고, 자동으로 조정되는 공작물을 지원하는 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 조명 하우징 및 키트
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 파이프 추출기
- 플러그 및 커넥터 부트
- 전기 작동식 다이어프램 밸브
- 튜브피팅
- 수공구 키트
- 발전기
- 자동차 리프팅 도구
- 브레이스 및 브라켓
- ALBION 바퀴 스트랩 위의 캐스터 브레이크 키트
- DIXON Df 시리즈 플러그
- ACROVYN 벽지, 브라질너트, 아크로빈
- MILWAUKEE 드레인 건 키트, M18 FUEL, 0~700rpm
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 플랜지형, Viton
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날
- HUMBOLDT 아스팔트 환류 추출기
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 2인치 피치
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기