RED HAT 극저온 솔레노이드 밸브
필터
코일 인클로저 : 방수 없음 정션 박스 , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 60 , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 부피 계수 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8262H114LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 780,044 | |
A | 8262H114LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 24 VDC | ₩ 806,050 | |
A | 8262H232LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.35 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 719,390 | |
A | 8262H210LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 732,410 | |
A | 8263H240LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.35 | 1 61 / 64 " | 1 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 771,382 | |
A | 8262H210LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | NBR | NBR | 24 VDC | ₩ 732,410 | |
B | 8264G009 | 1.125 " | 니켈 도금 황동 | 0.06 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE / 우레탄 | 스테인리스 강 | 120 VAC | ₩ 745,342 | |
B | 8264G010 | 1.125 " | 니켈 도금 황동 | 0.20 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE / 우레탄 | 스테인리스 강 | 120 VAC | ₩ 745,342 | |
A | 8263H206LT | 1.875 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 771,365 | |
A | 8263H125LT | 1.875 " | 황동 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 888,369 | |
C | 8222G002LT | 2.75 " | 황동 | 3.80 | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | 클래드 구리 | 황동 | 120 VAC | ₩ 1,759,397 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc
- 오일 필터 렌치
- 송신기 표시
- 와이어 터미널 키트
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 사포
- 가스 탐지
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 해양 및 RV 펌프
- DAYTON 전기 팬 코일 히터, 단상
- RAE 포장 스텐실, 보행자
- MARCOM 위험한 유출 Dvd 처리
- ARLINGTON INDUSTRIES 사이딩 플레이트, 플라스틱
- BANJO FITTINGS 전기 밸브 액추에이터, 12VDC
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-48 unc
- APOLLO VALVES 87AF 시리즈, 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 글로브 패턴 니들 밸브
- VESTIL PARK-P 시리즈 고정 높이 볼라드
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기