그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극저온 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 0.35 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
디스크 재료 | PTFE |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 150도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1 / 8 " |
전체 높이 | 3.156 " |
전체 길이 | 1 9 / 16 " |
전체 폭 | 1 61 / 64 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 부피 계수 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8222G002LT | 2.75 " | 황동 | 3.80 | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | 클래드 구리 | 황동 | 120 VAC | ₩ 1,759,397 | ||
8264G009 | 1.125 " | 니켈 도금 황동 | 0.06 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE / 우레탄 | 스테인리스 강 | 120 VAC | ₩ 745,342 | ||
8264G010 | 1.125 " | 니켈 도금 황동 | 0.20 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE / 우레탄 | 스테인리스 강 | 120 VAC | ₩ 745,342 | ||
8262H114LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 780,045 | ||
8262H114LT | 1 9 / 16 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 24 VDC | ₩ 806,050 | ||
8263H206LT | 1.875 " | 황동 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 771,365 | ||
8263H125LT | 1.875 " | 황동 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ₩ 888,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.