RED HAT 연료 가스 솔레노이드 밸브
필터
코일 절연 등급 : F , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 인감 재질: NBR , 유형: 연료 가스 , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | Hz | 주변 온도. 범위 | 본체 재질 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210H106B | 50/60 | -20도 ~ 125도 F | 황동 | 125도 F | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3.437 " | ₩ 317,432 | |
B | 8214G251-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 806,032 | |
B | 8214G261-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 784,367 | |
C | 8215G080-24 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 2-3 / 32 " | 7 5 / 16 " | 6 7 / 64 " | ₩ 1,269,730 | |
D | 8262H078 | 60 | 화씨 5도 ~ 131도 | 황동 | 125도 F | 0의 PSI | 9 / 32 " | 2.75 " | 1 9 / 16 " | ₩ 179,829 | |
C | 8215G060-12 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 732,375 | |
B | 8214G271-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 931,717 | |
C | 8215G050-24 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 736,715 | |
C | 8215G070-12 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 862,382 | |
C | 8215G070-24 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 862,382 | |
B | 8214G281-24 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 2-3 / 32 " | 7 49 / 64 " | 6 7 / 64 " | ₩ 1,356,407 | |
C | 8215G050-12 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 749,682 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트럿 채널 액세서리
- 증발 식 쿨러 모터
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 포크
- 고저 검출기
- 비닐
- 아크 플래시 보호
- 콘크리트 공사
- 핸드 트럭
- 살충제 및 해충 구제
- PRO-LINE 오버 헤드 캐비닛
- HOFFMAN 루버 플레이트 키트, 그레이
- APPROVED VENDOR 확장 스프링 유틸리티
- DIXON 용접 측면
- NOTRAX Skywalker HD o-커브 램프 니트릴 건조 영역 매팅
- MACROMATIC 씰 누출 및 과열 릴레이
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 11/16-20 Un
- ALL GEAR Berry Bomber 포지셔닝 랜야드
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 50 체인
- HUMBOLDT HCM-3000 시리즈 압축 기계