그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 가스 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 77도 F |
본체 재질 | 알류미늄 |
중심선 파이프 중심 크기 | 5-13 / 16 " |
부피 계수 | 55 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1 "리드가있는 2/18"도관 |
환경 보호 | 야외, 실내 |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 2-3 / 32 " |
전체 높이 | 7 49 / 64 " |
전체 길이 | 6 7 / 64 " |
전체 폭 | 6 5 / 16 " |
파이프 크기 | 2" |
씰 재질 | NBR |
타입 | 연료 가스 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 35.1 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Hz | 주변 온도. 범위 | 본체 재질 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210H106B | 50/60 | -20도 ~ 125도 F | 황동 | 125도 F | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3.437 " | ₩ 325,185 | ||
8262H078 | 60 | 화씨 5도 ~ 131도 | 황동 | 125도 F | 0의 PSI | 9 / 32 " | 2.75 " | 1 9 / 16 " | ₩ 184,222 | ||
8214G251-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 825,737 | ||
8214G261-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 803,530 | ||
8214G271-12 / DC | 60 | -40도 ~ 77도 F | 알류미늄 | 125도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ₩ 954,467 | ||
8215G050-24 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 754,722 | ||
8215G050-12 / DC | 60 | 화씨 32도 ~ 77도 | 알류미늄 | 104도 F | 0의 PSI | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ₩ 768,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.