BISON GEAR & ENGINEERING AC Gearmotor, 230VAC
필터
문장: 봉인 된 공 , 인클로저: 텐브 , 마치다: 무도장 , 기어 케이스 재질: 304 스테인레스 스틸 , 기어 재질: 강철 , 기어: 강철 , 하우징: 304 스테인레스 스틸 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 윤활: 식품 등급 그리스 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 유형: 3 위상 , 장착: 모든 위치 , 단계: 3 , 리버시블 샤프트 출력: 가능 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰: 스테인리스 슬링거가있는 트리플 립 카트리지 씰 , 샤프트 방향: 평행 , 전압: 230 VAC
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 무부하 RPM | 전체 길이 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 017-160-0271 | 6 | 0.24 | 271:0 | 6 | 270.7mm | 105의 파운드 | 0 ~ 15 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
B | 017-260-0221 | 8 | 0.5 | 221:1 | 6 | - | 130의 파운드 | 0 ~ 15 | 하나의 | ₩ 2,418,745 | |
B | 017-260-0140 | 12 | 0.5 | 140:1 | 12 | - | 165의 파운드 | 0 ~ 15 | 하나의 | ₩ 2,406,197 | |
A | 017-160-0139 | 12 | 0.24 | 139:1 | 12 | 270.7mm | 105의 파운드 | 0 ~ 15 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
A | 017-160-0072 | 23 | 0.24 | 72:1 | 24 | 270.7mm | 120의 파운드 | 16 ~ 30 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
B | 017-260-0072 | 24 | 0.5 | 72:1 | 25 | - | 200의 파운드 | 16 ~ 30 | 하나의 | ₩ 2,418,115 | |
A | 017-160-0037 | 46 | 0.24 | 37:1 | 48 | - | 135의 파운드 | 31 ~ 50 | 하나의 | ₩ 2,200,642 | |
B | 017-260-0037 | 47 | 0.5 | 37:1 | 50 | - | 250의 파운드 | 31 ~ 50 | 하나의 | ₩ 2,418,745 | |
A | 017-160-0019 | 89 | 0.24 | 19:1 | 94 | - | 110의 파운드 | 76 ~ 100 | 하나의 | ₩ 2,200,012 | |
B | 017-260-0019 | 91 | 0.5 | 19:1 | 98 | 263.2mm | 300의 파운드 | 76 ~ 100 | 단일 출력 | ₩ 2,395,470 | |
A | 017-160-0010 | 173 | 0.24 | 10:1 | 178 | - | 90의 파운드 | 151 ~ 200 | 하나의 | ₩ 2,200,012 | |
B | 017-260-0010 | 173 | 0.5 | 10:1 | 188 | 263.2mm | 240의 파운드 | 151 ~ 200 | 단일 출력 | ₩ 2,418,115 | |
A | 017-160-0005 | 335 | 0.24 | 5:1 | 357 | - | 70의 파운드 | 251 ~ 500 | 하나의 | ₩ 2,200,642 | |
B | 017-260-0005 | 345 | 0.5 | 5:1 | 378 | - | 240의 파운드 | 251 ~ 500 | 하나의 | ₩ 2,418,115 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키가있는 Alike 자물쇠
- 가을 구조 장치
- 에어 나이프
- 브레이크 라인
- 구리 포일 롤
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 연마재 장착 지점
- 유리 섬유
- 전선
- 스테이플
- TSI ALNOR 풍속계
- SUNDSTROM SAFETY Frame
- ASCO VALVES 스팀 솔레노이드 밸브
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : Series MAX
- RUBBERFAB 양말 스크린 개스킷, 스틸
- VULCAN HART 젖꼭지 닫기
- KERN AND SOHN 325 시리즈 분동 세트
- ROBERTSHAW 손잡이
- LABCONCO 프로텍터 데모 후드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기