ASCO 밸브 스팀 솔레노이드 밸브
필터
주변 온도. 범위: 125도 F , 본체 재질: 황동 , 코일 인클로저: 방수 없음 정션 박스 , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 전압 | 와트 | 코일 절연 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8267G015 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 766,710 | |
A | 8267G007 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 782,022 | |
A | 8267G011 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 5.1 | 3 / 8 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 766,710 | |
A | 8267G019 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 1,011,552 | |
B | 8222G002 | 2 9 / 32 " | 4-3 / 32 " | 4 | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 / 110 VAC | 17.1 | H | ₩ 1,078,455 | |
A | 8267G023 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 1,011,552 | |
C | 8222G093 | 2 19 / 64 " | 3-9 / 32 " | 3 | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 / 110 VAC | 10.1 | F | ₩ 733,022 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더
- 오븐 철판 샌드위치 프레스 및 프라이어
- 모션 센서 액세서리
- 문 Weatherstripping
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 전기관련 테스터
- 풍속계
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 냉동 시험 장비
- 수질 및 정화
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 와이어 케이지
- BRADY 파이프 마커, 헬륨
- KIPP 5 / 8-11 스레드 크기 조정 가능한 핸들
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스탠딩 싱크 액세서리
- DIXON 폴리 우레탄 튜브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-72 Unf
- NATIONAL GUARD 이중 문 웨더스트립
- GATES 타이밍 풀리, MXL 080인치 피치
- MORSE CUTTING TOOLS 나선형 플루트 탭
- ALLEGRO SAFETY 선반