BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 AC 기어모터 인버터 RPM 45 토크 58
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 봉인 된 공 |
Enclosure | 텐브 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 0.24 |
기어 케이스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
기어비 | 37:1 |
기어 | 강철 |
주거 | 304 스테인레스 스틸 |
입력 HP | 1/20 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 5mmSQ X 25mm |
길이 덜 샤프트 | 230.5mm |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 50.0 인치-파운드 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 46 |
무부하 RPM | 48 |
오버행 부하 | 135의 파운드 |
상 | 3 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
50Hz에서 RPM | 30 |
RPM 범위 | 31 ~ 50 |
씰 | 스테인리스 슬링거가있는 트리플 립 카트리지 씰 |
샤프트 | 하나의 |
샤프트 방향 | 평행 |
토크 시작 | 102 인치-파운드 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 5.5 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
모델 | 명판 RPM | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 무부하 RPM | 전체 길이 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017-160-0005 | 335 | 0.24 | 5:1 | 357 | - | 70의 파운드 | 251 ~ 500 | 하나의 | ₩ 2,200,642 | |
017-160-0010 | 173 | 0.24 | 10:1 | 178 | - | 90의 파운드 | 151 ~ 200 | 하나의 | ₩ 2,200,012 | |
017-160-0019 | 89 | 0.24 | 19:1 | 94 | - | 110의 파운드 | 76 ~ 100 | 하나의 | ₩ 2,200,012 | |
017-160-0072 | 23 | 0.24 | 72:1 | 24 | 270.7mm | 120의 파운드 | 16 ~ 30 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
017-160-0139 | 12 | 0.24 | 139:1 | 12 | 270.7mm | 105의 파운드 | 0 ~ 15 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
017-160-0271 | 6 | 0.24 | 271:0 | 6 | 270.7mm | 105의 파운드 | 0 ~ 15 | 단일 출력 | ₩ 2,200,642 | |
017-260-0005 | 345 | 0.5 | 5:1 | 378 | - | 240의 파운드 | 251 ~ 500 | 하나의 | ₩ 2,418,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.