순환기 펌프
NBF 시리즈, 온수 순환 펌프
PL 시리즈 온수 순환 펌프
NRF 시리즈, 온수 순환 펌프
스타일 | 모델 | 속도의 수 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | RPM | 열 보호 | 폭 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NRF-22 | ₩380,012 | |||||||||
A | NRF-9F / LW | ₩447,807 | |||||||||
B | NRF-36 | ₩1,302,630 | |||||||||
C | NRF-45 | ₩1,512,664 | |||||||||
D | NRF-25 | ₩471,607 |
온수 순환 펌프
스타일 | 모델 | 최소 GPM @ 헤드 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | RPM | 샤프트 재질 | 열 보호 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100BI | ₩2,211,615 | |||||||||
B | SERIES 100 | ₩1,385,877 | |||||||||
A | 홍보-AB | ₩5,191,322 | |||||||||
B | PR | ₩3,410,522 | |||||||||
A | HV BNFI | ₩4,366,967 | |||||||||
B | HV NFI | ₩2,510,427 | |||||||||
C | 2 1/2AB | ₩8,163,470 | |||||||||
C | LD3AB | ₩8,168,825 | |||||||||
D | 2-1 / 2 " | ₩4,201,890 | |||||||||
D | LD3 | ₩554,137 | |||||||||
E | HD3 | ₩5,812,345 | |||||||||
C | HD3 AB | ₩10,351,617 | |||||||||
E | PD38S | ₩9,385,512 | |||||||||
C | BNFI 2 개 | ₩5,247,585 | |||||||||
E | 2 인치 NFI | ₩3,162,110 | |||||||||
E | PD35S | ₩5,942,457 | |||||||||
F | PDB-35S | ₩9,537,237 | |||||||||
G | PDB-37S | ₩10,762,237 | |||||||||
E | PD37S | ₩7,263,252 |
순환 펌프
Taco 순환 펌프는 원심력을 통해 순환수 가열 및 냉각 시스템 내에서 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 자체 윤활 장치는 안전을 위한 컴팩트하고 견고하며 공간 절약형 디자인과 지속적인 회전을 제공하고 물에 원심력을 전달하는 임펠러(폴리프로필렌, Noryl(R) 또는 스테인리스강으로 제작)가 함께 제공됩니다. 파이프를 통해 펌프의. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 시간과 비용을 줄여주는 통합 유량 체크(IFC) 밸브가 있습니다. 주철, 청동 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 이 카트리지 순환기는 최대 125gpm @ 16ft의 유량을 허용하고 175psi의 최대 작동 압력에서 효율적으로 작동합니다. 플랜지, 땀 및 NPT 연결로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Taco 순환 펌프는 원심력을 통해 순환수 가열 및 냉각 시스템 내에서 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 자체 윤활 장치는 안전을 위한 컴팩트하고 견고하며 공간 절약형 디자인과 지속적인 회전을 제공하고 물에 원심력을 전달하는 임펠러(폴리프로필렌, Noryl(R) 또는 스테인리스강으로 제작)가 함께 제공됩니다. 파이프를 통해 펌프의. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 시간과 비용을 줄여주는 통합 유량 체크(IFC) 밸브가 있습니다. 주철, 청동 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 이 카트리지 순환기는 최대 125gpm @ 16ft의 유량을 허용하고 175psi의 최대 작동 압력에서 효율적으로 작동합니다. 플랜지, 땀 및 NPT 연결로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 길이 | 맥스. GPM @ 헤드 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 기계적 밀봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 007-SF5-IFC | ₩1,026,427 | |||||||||
A | 007-SF5 | ₩962,552 | |||||||||
B | 2400-60-3P | ₩2,421,072 | |||||||||
C | 2400-70-3P | ₩2,701,247 | |||||||||
D | 2400-50-3P | ₩2,018,555 | |||||||||
D | 2400-40-3P | ₩1,444,239 | |||||||||
D | 2400-30-3P | ₩1,237,127 | |||||||||
D | 2400-10S-3P | ₩1,603,157 | |||||||||
E | 0010-F3-1IFC | ₩1,009,312 | |||||||||
F | 0010-MSF2-IFC | ₩909,615 | |||||||||
G | 007-F5-7IFC | ₩476,805 | |||||||||
H | 008-SF6 | ₩945,682 | |||||||||
H | 005-SF2 | ₩813,977 | |||||||||
H | 009-SF5 | ₩1,137,255 | |||||||||
I | 009-F5-IFC | ₩1,033,042 | |||||||||
H | 0014-SF1 | ₩1,263,920 | |||||||||
H | 0013-SF3 | ₩1,326,780 | |||||||||
H | 0012-SF4 | ₩1,450,732 | |||||||||
H | ymds008jp-7 | ₩853,335 | |||||||||
H | 009-SF5-IFC | ₩1,292,497 | |||||||||
H | 0010-SF3-IFC | ₩1,554,139 | |||||||||
J | 2400-20-3P | ₩1,041,057 | |||||||||
K | 2400-20S-3P | ₩1,635,042 | |||||||||
L | 2400-50S-3P | ₩2,437,627 | |||||||||
H | 2400-40S-3P | ₩2,053,450 |
스타일 | 모델 | 길이 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 맥스. GPM @ 헤드 | 맥스. 머리 | 최소 GPM @ 헤드 | 상 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E9033T | ₩7,705,005 | |||||||||
A | E9023S | ₩6,556,532 | |||||||||
A | E9026S | ₩6,214,442 | |||||||||
A | E9022T | ₩7,453,442 | |||||||||
A | E9023T | ₩7,411,687 | |||||||||
A | E9026T | ₩7,453,442 | |||||||||
A | E9027T | ₩7,411,687 | |||||||||
A | E9025T | ₩7,248,657 | |||||||||
A | E9020T | ₩6,784,592 | |||||||||
A | E9003T | ₩6,879,565 | |||||||||
A | E9006T | ₩6,198,500 | |||||||||
A | E9005S | ₩5,725,510 | |||||||||
A | E9031S | ₩6,987,207 | |||||||||
A | E9003S | ₩5,915,087 | |||||||||
A | E9001S | ₩5,649,542 | |||||||||
A | E9025S | ₩6,330,380 | |||||||||
A | E9030S | ₩6,290,497 | |||||||||
A | E9028T | ₩8,989,120 | |||||||||
A | E9002S | ₩5,706,557 | |||||||||
A | E9004S | ₩5,687,535 | |||||||||
A | E9006S | ₩5,952,940 | |||||||||
A | E9033S | ₩6,818,787 | |||||||||
A | E9021S | ₩6,213,165 | |||||||||
A | E9020S | ₩6,141,834 | |||||||||
A | E9032T | ₩9,407,282 |
스타일 | 모델 | A | HP | 인 레트 / 출구 크기 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BE9009T | ₩10,566,395 | ||||||
A | BE9006T | ₩9,825,235 | ||||||
A | BE9010T | ₩9,592,135 | ||||||
A | BE9017T | ₩12,679,362 | ||||||
A | BE9020T | ₩9,920,225 | ||||||
A | BE9025T | ₩10,535,087 | ||||||
A | BE9021T | ₩10,244,972 | ||||||
A | BE9029T | ₩10,939,810 | ||||||
A | BE9007S | ₩10,317,580 | ||||||
A | BE9001S | ₩9,312,152 | ||||||
A | BE9033T | ₩13,284,075 | ||||||
A | BE9010S | ₩10,625,667 | ||||||
A | BE9032T | ₩12,580,855 | ||||||
A | BE9037T | ₩15,250,007 | ||||||
A | BE9020S | ₩9,881,375 | ||||||
A | BE9008S | ₩10,444,542 | ||||||
A | BE9002S | ₩9,699,322 | ||||||
A | BE9014S | ₩13,104,594 | ||||||
A | BE9036T | ₩13,877,710 | ||||||
A | BE9023T | ₩10,452,382 | ||||||
A | BE9027T | ₩10,737,510 | ||||||
A | BE9031T | ₩11,403,647 | ||||||
A | BE9006S | ₩9,920,225 | ||||||
A | BE9003S | ₩9,616,145 | ||||||
A | BE9009S | ₩10,376,327 |
서큘레이터 펌프 1-1/2HP 1인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E9021T | AH4JYP | ₩ 7,248,657 |
드릴 펌프, 40LPM, 3400 RPM, 30m 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0272 | CJ4KWP | ₩ 20,409 | 자세히 |
순환기 펌프
순환기 펌프는 순환 수 가열 또는 냉각 시스템에서 가스, 액체 및 슬러리를 순환시키는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 제공 벨 앤 고셋 과 타코 순환 펌프. 이 자체 윤활 펌프는 추가 안전을 위한 소형의 견고한 설계와 높은 압력 하에서 높은 유량을 처리할 수 있는 폴리프로필렌/Noryl(R)/스테인리스 스틸 임펠러가 특징입니다. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 중단 시간을 줄이기 위한 통합 흐름 체크(IFC) 밸브가 추가로 장착되어 있습니다. 0.28, 0.30, 0.40, 0.43, 0.45 및 0.48A 정격 전류로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 하드웨어 공급
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 핀
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 금속 성형기
- 와이어 터미널 블록
- 트레일러 잭
- 드레인 건 및 키트
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- SANDUSKY LEE 표준 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- STARRETT 조합 사각형
- THOMSON 액추에이터 2000 Lb. 여행
- GEARWRENCH 고정 오일 필터 렌치
- HONEYWELL 공압 컨트롤러
- Cementex USA 액체 세정제
- HONEYWELL 실린더
- JUSTRITE 드레인 플러그
- GRAINGER 욕조 스파우트 및 필러
- CUSHMAN 레이블