항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 2.10 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 20 피트에서 22gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 6-3 / 8 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/6 |
임펠러 재질 | 강철 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 8.625 " |
루프 구성 | 휴무 |
맥스. GPM @ 헤드 | 38 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | 유지 보수 무료 |
최소 GPM @ 헤드 | 7 피트에서 35gpm |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 비금속 |
펌프 유형 | 유지 보수 무료 |
RPM | 3300 |
샤프트 재질 | 탄소 / 실리콘 카바이드 |
끄다 | 37 피트 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
A. 유지보수에는 코어레서 요소 청소 및 제어 구성요소 검사가 포함될 수 있습니다. 교체 부품에는 개스킷, 씰, 코어레서 요소 및 제어 구성요소가 포함될 수 있습니다.
A. 최대 작동 압력은 150 PSI입니다.
A. 최대 작동 온도는 화씨 225도입니다.
A. 이 펌프 내의 베어링은 10시간의 aL100000 정격 수명을 위해 설계되었습니다. 이를 관점에서 살펴보면, 펌프가 지정된 성능 범위 내에서 하루 24시간, 일주일 내내 지속적으로 작동한다면 베어링은 거의 11년 반 동안 지속됩니다.
모델 | RPM | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 열 보호 | 폭 | 주택 자재 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-30 | 2650 | 1.40 | 15 피트에서 13gpm | 자동차 | 4.38 " | 주철 | 1/12 | 8.625 " | ₩ 1,268,207 | |
PL-45 | 3300 | 2.10 | 25 피트에서 18gpm | 자동차 | 4.62 " | 주철 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 1,330,402 | |
PL-50 | 3300 | 1.80 | 35 피트에서 12gpm | 자동차 | 4.62 " | 주철 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 1,696,292 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 피트에서 13gpm | 가능 | 4.38 " | 브론즈 | 1/12 | 8.625 " | ₩ 1,710,030 | |
PL-36B | 3300 | 2.1 | 20 피트에서 22gpm | 가능 | 4.38 " | 브론즈 | 1/6 | 8.625 " | ₩ 1,655,920 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 피트에서 18gpm | 가능 | 4.5 " | 브론즈 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 2,131,482 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 피트에서 12gpm | 가능 | 4.5 " | 브론즈 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 2,453,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.