BELL & GOSSETT

Bell & Gossett 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 온수 순환 펌프직선 원심 펌프. 순환수식 냉난방 시스템에 적합하며 평생 사용할 수 있는 청동 또는 주철 하우징이 특징입니다. 브레이징 플레이트 Bell & Gossett 열교환기는 최대 열 분산을 제공하도록 설계되었으며 가벼운 상업용 HVAC 순환수 시스템과 냉매 증발기 및 응축기에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 이 열교환기는 높은 수준의 열 효율과 누수 방지 기능을 제공합니다. 구리 브레이징, 스테인리스 스틸 ASTM 커버 및 채널 플레이트, 전용 누출 포트 4개 및 최대 유량 225gpm이 특징입니다. 최대 435psi의 압력을 견딜 수 있고 화씨 -40도에서 300도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 열교환기와 증기 트랩 및 Y-스트레이너와 같은 기타 Bell and Gossett 제품을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

BELL & GOSSETT 스팀 트랩

스팀 트랩순환수 증기 시스템과 함께 사용하여 공기를 밖으로 내보내고 시스템 내부에 증기를 유지하며 시스템에서 응축수를 배출하도록 설계된 주철/황동 스팀 트랩입니다. 최대 작동 압력은 250psi이며 최대 450°F의 온도에서 작동할 수 있습니다.(54 제품)

벨앤고셋 부품

파트(부품)인버티드 버킷 및 플로트 트랩, 온도조절식 스팀 트랩과 함께 사용하기 위한 커버 개스킷, 커버 수리 키트, 교체 모듈, 압력 변경 키트 및 온도 조절 장치가 포함되어 있습니다.(6 제품)

BELL & GOSSETT 에어벤트

공기 통로증기 또는 순환수 난방 시스템에서 외부 공기 및 가스를 배출하도록 설계되었습니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있고 화씨 250도의 온도에서 작동할 수 있는 자동 순환수 및 증기 통풍구 포함(26 제품)

벨앤고셋 플랜지

플랜지(27 제품)

BELL & GOSSETT 공압 제어

공압 제어(11 제품)

BELL & GOSSETT 열교환기

열교환 기최대 열 방출, 높은 열 효율 및 누출 방지 기능을 제공하도록 고안된 신뢰할 수 있는 열교환기입니다. 구리 브레이징, 스테인리스강 ASTM 커버 및 채널 플레이트, 4개의 전용 누출 포트가 특징입니다. 최대 435psig 압력을 견딜 수 있음(72 제품)

BELL & GOSSETT 물 순환 모터

물 순환기 모터주철 프레임 구조, 개방형 방적 인클로저 및 1~3 범위의 rpm 등급을 특징으로 하는 1701상/1800상 물 순환 모터를 포함합니다. Bell & Gossett 부스터 펌프와 함께 사용하도록 설계되었으며 다양한 hp 및 전압 등급으로 제공됩니다.(10 제품)

BELL & GOSSETT 순환 펌프

순환기 펌프순환수 가열 및 냉각 시스템 및 냉각탑의 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 청동/주철 하우징, 플랜지/유니온 연결 스타일 및 청동/강철/세라믹 임펠러를 주조합니다. (151 제품)

BELL & GOSSETT 진공 브레이커

진공 차단기유도 진공을 안전한 한계로 유지하기 위해 배관 시스템 및 밀폐 용기와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 황동 구조 및 MNPT 연결이 특징이며 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있습니다.(1개 상품)

BELL & GOSSETT Y 및 바구니 여과기

Y 및 바스켓 스트레이너용접 금속, 접합 화합물 및 파편과 같은 오염 물질이 액체 또는 가스를 통해 흐르는 것을 제한하도록 설계된 주철/주철 황동 Y 스트레이너를 포함합니다. 높은 먼지 보유 용량이 특징이며 각각 최대 300 및 400psi의 증기 및 수압을 처리할 수 있습니다.(9 제품)

BELL & GOSSETT 파이프 피팅

파이프 피팅(18 제품)

BELL & GOSSETT 수압 감소 밸브

수압 감소 밸브수도관에서 들어오는 높은 수압을 줄이고 일정하고 균일한 수압을 제공하도록 설계되었습니다. 125psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 화씨 225도까지의 온도에서 작동할 수 있습니다.(4 제품)

BELL & GOSSETT 유량 제어 체크 밸브

유량 제어 체크 밸브방사선 장치의 중단 없는 작동을 보장하는 데 도움이 되는 제어되고 역류가 없는 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 청동/주철 구조 및 FNPT/스웨트 연결 기능(5 제품)

BELL & GOSSETT 스트레이트 원심 펌프

직선 원심 펌프이 Bell and Gossett 인라인 온수 순환 펌프는 개방 밀봉 챔버 설계, 청동/주철 하우징 및 Polyrex 그리스로 윤활된 베어링이 특징입니다. 음용수 재순환, 순환수 난방 및 태양열 난방 응용 분야에 이상적입니다.(7 제품)

벨앤고셋 커패시터

커패시터(1개 상품)

BELL & GOSSETT 범용 AC 모터

AC 모터(2 제품)

BELL & GOSSETT 밸브 액세서리

밸브 액세서리(1개 상품)

BELL & GOSSETT O-링

오 - 링(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Bell과 Gossett의 MPN은 동등한 Watts 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Bell and Gossett 펌핑 및 배관 부속품을 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Bell & Gossett 펌프 및 액세서리를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

이 Bell and Gossett 펌프 및 통풍구는 낮은 공기 흐름 속도에서 높은 공기 흐름 속도까지 다양합니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Bell 및 Gossett 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

Bell & Gossett 소개

Bell & Gossett 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 온수 순환 펌프직선 원심 펌프. 순환수식 냉난방 시스템에 적합하며 평생 사용할 수 있는 청동 또는 주철 하우징이 특징입니다. 브레이징 플레이트 Bell & Gossett 열교환기는 최대 열 분산을 제공하도록 설계되었으며 가벼운 상업용 HVAC 순환수 시스템과 냉매 증발기 및 응축기에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 이 열교환기는 높은 수준의 열 효율과 누수 방지 기능을 제공합니다. 구리 브레이징, 스테인리스 스틸 ASTM 커버 및 채널 플레이트, 전용 누출 포트 4개 및 최대 유량 225gpm이 특징입니다. 최대 435psi의 압력을 견딜 수 있고 화씨 -40도에서 300도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 열교환기와 증기 트랩 및 Y-스트레이너와 같은 기타 Bell and Gossett 제품을 제공합니다.

주요 상품명

NBF 습식 로터 서큘레이터 펌프

NBF 습식 로터 서큘레이터 펌프

Bell & Gossett 인라인 습식 로터 순환 펌프는 개방형 수계 시스템에서 무소음 작동을 위해 설계되었습니다. 100% 무연 청동 본체와 노릴 임펠러를 사용하여 내식성과 뛰어난 가수분해 안정성을 보장합니다. 저유량 운전을 위한 카본 베어링이 장착된 2800rpm 세라믹 샤프트를 장착했습니다....

마찰 저항이 없습니다. 최대 230°F(섭씨 XNUMX도)의 온도에서 작동할 수 있습니다.

울트라 세터 압력 독립 제어 밸브

울트라 세터 압력 독립 제어 밸브

Bell & Gossett Ultra Setter 밸브는 현장에서 쉽게 조절 가능하고 탁월한 유량 제어 기능을 제공하여 HVAC 시스템에 적합한 에너지 효율적인 솔루션입니다. 현장에서 조절 가능하고 잠금 가능한 GPM 다이얼을 통해 사용자가 최대 유량을 쉽고 빠르게 설정하고 변경할 수 있습니다. 혁신적인 밸브 설계...

사전 설정된 유량에 관계없이 전체 스트로크 변조를 보장하는 신호입니다. 0.13~880 GPM의 유량을 제공합니다.

Check-Tol 격리 흐름 제어 플랜지

Check-Tol 격리 흐름 제어 플랜지

순환기용 유량 제어 밸브, 차단 밸브 및 컴패니언 플랜지의 조합입니다. 역방향으로의 흐름 및 중력 순환을 방지하는 유량 제어 밸브, 시스템 배수 없이 순환기를 교체하거나 정비하는 차단 밸브, 그리고 f를 위한 자유 유동 컴패니언 플랜지...

완벽한 핸들 위치 조정을 위한 간편한 정렬 기능을 제공합니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있도록 테플론 시트 링이 장착된 황동 본체를 특징으로 하며, 누출 없는 작동을 보장합니다.

Bell & Gossett 경쟁 우위

가스켓 플레이트 및 프레임 열교환기(GPX)

가스켓 플레이트 및 프레임 열교환기(GPX)

GPX 기술 기반의 혁신적인 플레이트 설계를 통해 열교환기는 더 적은 공간에서 더 많은 열을 전달할 수 있습니다. 기존 Bell & Gossett 튜브형 및 쉘형 열교환기보다 270/XNUMX에서 XNUMX/XNUMX 더 큰 표면적 대 부피 비율로 작동합니다. 최대 XNUMXGPM의 진정한 역류 흐름을 제공하여 평균 온도 차이를 극대화합니다....

유체 간의 온도. 최대 2032769 BTUh의 열 용량을 제공합니다.

TECHNOFORCE e-MTX 패키지 부스터 시스템

TECHNOFORCE e-MTX 패키지 부스터 시스템

병원, 사무실, 학교, 스포츠 경기장에서 지속적이고 깨끗한 물 공급 압력을 유지하도록 사전 제작된 가변 속도 패키지 압력 부스터입니다. 건물 발전기에 연결되는 백업 발전기 모드를 갖추고 있어 정전 시에도 안정적인 작동을 보장합니다. 최대 유량 ra를 가진 2~4개의 펌프에 맞게 사전 구성되어 제공됩니다....

용량은 2100 GPM이며 최대 300 psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

누가 Bell과 Gossett를 소유합니까?

Bell과 EJ Gossett는 시카고에 Bell & Gossett Co.를 설립했습니다. 거의 87년 동안 필라델피아에 기반을 둔 RD Bitzer Co.는 Bell & Gossett의 스타킹 대표였습니다. 회사는 여전히 Bitzer 가족이 운영하고 소유하고 있습니다.

Bell and Gossett 서큘레이터는 무엇을 합니까?

그들은 순환수 배관 시스템에 연결된 파이프 플랜지로 방수 밀봉을 유지하도록 설계되었습니다. 산업용, 냉각 및 관개 애플리케이션, 냉각탑 및 순환수 가열 및 냉각 시스템에 사용됩니다.

Bell & Gossett 펌프를 어떻게 윤활합니까?

Bell & Gossett 펌프 베어링은 난방 시즌이 시작될 때마다 B&G 1# 중량 비세제 오일 20티스푼으로 윤활해야 합니다. B&G 오일을 사용할 수 없는 경우 10W-30 오일 또는 SAE 20 오일을 사용할 수 있습니다.