BELL & GOSSETT B1 시리즈, 인버티드 버킷 스팀 트랩
스타일 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 맥스. 운영 PSI | NPT 입구 | NPT 아울렛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1030S-2 | 1/2 | 250 | 1 / 2 " | 1/2 | ₩ 573,440 | |
A | B1180S-2 | 1/2 | 180 | 1 / 2 " | 1/2 | ₩ 573,037 | |
A | B1075S-2 | 1/2 | 75 | 1 / 2 " | 1/2 | ₩ 520,187 | |
A | B1125S-2 | 1/2 | 125 | - | - | ₩ 593,757 | |
A | B1030S-3 | 3/4 | 30 | 3 / 4 " | 3/4 | ₩ 604,887 | |
A | B1075S-3 | 3/4 | 75 | 3 / 4 " | 3/4 | ₩ 691,372 | |
A | B1180S-3 | 3/4 | 180 | 3 / 4 " | 3/4 | ₩ 562,310 | |
A | B1125S-3 | 3/4 | 125 | - | - | ₩ 553,927 |
B1 시리즈, 인버 티드 버킷 스팀 트랩
Bell & Gossett B1 시리즈 역버킷 스팀 트랩은 증기 시스템의 필수 구성 요소이며, 응축수 배출이 필요할 때 열리고 증기 누출을 방지하기 위해 닫히는 독창적인 역버킷 설계가 특징입니다. 이 메커니즘은 에너지 효율을 향상시키고 수격 현상을 줄이며 장비 수명을 연장시킵니다. 최적의 증기 대 응축수 비율을 유지함으로써 이러한 트랩은 시스템 성능을 보장하고 손상을 방지하며 가동 중지 시간을 최소화합니다. 내구성을 위한 주철 본체와 내식성을 위한 스테인레스 스틸로 제작된 내부 부품을 갖추고 있어 시간이 지나도 트랩 성능을 유지합니다. 이 스팀 트랩에는 유지보수 중단 시간을 줄이기 위해 인라인 서비스가 용이하도록 탈착식 커버가 있습니다. 최대 작동 압력이 30, 75, 125, 180 및 250psi인 변형이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크루 드라이버
- 래칫 렌치
- PIR 모션 센서
- 배기 가스 히터
- 가열로 제어 보드
- 연마 휠
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 기어 모터
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 관축 팬 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 푸시버튼 펜던트 스테이션
- CLC 작업 벨트
- IGUS 슬리브 베어링 1/2 인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 74마이크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN Polypro 시리즈 벽 장착 산업용 인클로저
- HOFFMAN 개념 시리즈 Type 4X EMC 월마운트 인클로저
- ANVIL 표준 베벨 불 플러그
- DAYTON 메인 휠 키트
- HUMBOLDT 실험실 벤치 믹서
- APPLETON ELECTRIC 잠금장치