항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 1.40 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 15 피트에서 13gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 6-3 / 8 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/12 |
임펠러 재질 | 강철 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 8.625 " |
루프 구성 | 휴무 |
맥스. GPM @ 헤드 | 30 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | 유지 보수 무료 |
최소 GPM @ 헤드 | 7 피트에서 20gpm |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 비금속 |
펌프 유형 | 유지 보수 무료 |
RPM | 2650 |
샤프트 재질 | 탄소 / 실리콘 카바이드 |
끄다 | 24 피트 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 5.69 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | US |
모델 | RPM | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 열 보호 | 폭 | 주택 자재 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-36 | 3300 | 2.10 | 20 피트에서 22gpm | 자동차 | 4.38 " | 주철 | 1/6 | 8.625 " | ₩ 1,324,172 | |
PL-45 | 3300 | 2.10 | 25 피트에서 18gpm | 자동차 | 4.62 " | 주철 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 1,330,402 | |
PL-50 | 3300 | 1.80 | 35 피트에서 12gpm | 자동차 | 4.62 " | 주철 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 1,696,292 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 피트에서 13gpm | 가능 | 4.38 " | 브론즈 | 1/12 | 8.625 " | ₩ 1,710,030 | |
PL-36B | 3300 | 2.1 | 20 피트에서 22gpm | 가능 | 4.38 " | 브론즈 | 1/6 | 8.625 " | ₩ 1,655,920 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 피트에서 18gpm | 가능 | 4.5 " | 브론즈 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 2,131,482 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 피트에서 12gpm | 가능 | 4.5 " | 브론즈 | 1/6 | 9.125 " | ₩ 2,453,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.