BELL & GOSSETT E9002S 순환기 펌프 1/3HP 25 최소 PSI 1 흡입구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 |
A | 7.5 / 3.6은 3.8하기 |
높이 | 16 " |
주택 자재 | 청동 장착 |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | ASTM |
인 레트 / 출구 크기 | 1" |
길이 | 11 " |
상 | 1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.24 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 맥스. GPM @ 헤드 | 맥스. 머리 | 최소 GPM @ 헤드 | 상 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | 28 피트에서 16gpm | 41 피트에서 13gpm | 19 피트 | 7 피트에서 4gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,649,542 | |
E9003S | 11 " | 8.9 / 4.4은 4.5하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,915,087 | |
E9004S | 11 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | 35 피트에서 16gpm | 63 피트에서 7gpm | 18 피트 | 9 피트에서 4gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,687,535 | |
E9005S | 11 " | 7.5 / 3.6은 3.8하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,725,510 | |
E9006S | 11 " | 8.9 / 4.4은 4.5하기 | 46 피트에서 24gpm | 78 피트에서 13gpm | 18 피트 | 12 피트에서 6gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,952,940 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,397,245 | |
E9008S | 11.5 " | 7.5 / 3.6은 3.8하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,801,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.