BELL & GOSSETT HV BNFI 온수 순환기 펌프 1/6 Hp 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 1.9 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 28 피트에서 8gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 8-1 / 2 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/6 |
임펠러 재질 | 강철 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 15.375 " |
루프 구성 | 엽니다 |
맥스. GPM @ 헤드 | 39 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | 벨앤고셋 모터 |
최소 GPM @ 헤드 | 15 피트에서 11gpm |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 나일론 |
펌프 유형 | 3 피스 오일 윤활 부스터 |
RPM | 1725 |
샤프트 재질 | 탄소 / 세라믹 |
끄다 | 12 피트 |
열 보호 | 가능 |
UPC | 683328225241 |
전압 | 115 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.51 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 GPM @ 헤드 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | RPM | 샤프트 재질 | 열 보호 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 13 피트에서 15gpm | 1.90 | 18 피트에서 12gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115 | 7 1 / 16 " | ₩ 3,410,522 | ||
HV NFI | 15 피트에서 11gpm | 1.90 | 28 피트에서 8gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115 | 6.5 " | ₩ 2,510,427 | ||
2 인치 NFI | 35 피트에서 9gpm | 1.90 | 40 피트에서 8gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115 | 6 11 / 16 " | ₩ 3,162,110 | ||
2-1 / 2 " | 17 피트에서 15gpm | 3 | 65 피트에서 11gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115 | 7 9 / 16 " | ₩ 4,201,890 | ||
LD3 | 17 피트에서 15gpm | 3 | 65 피트에서 11gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115 | 7 9 / 16 " | ₩ 554,137 | ||
HD3 | 19 피트에서 18gpm | 4.2/2.1 | 70 피트에서 12gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115/230 | 7 9 / 16 " | ₩ 5,812,345 | ||
PD35S | 42 피트에서 20gpm | 5.2/2.6 | 80 피트에서 15gpm | 1725 | 탄소 / 세라믹 | 자동차 | 115/230 | 8.12 " | ₩ 5,942,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.