BELL & GOSSETT E9021T 순환기 펌프 1-1/2HP 1인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환기 펌프 |
A | 5.0에서 5.0 / 2.5 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 52 피트에서 6gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 11 " |
높이 | 17.25 " |
주택 자재 | 청동 장착 |
HP | 1.5 |
임펠러 재질 | 캐스트 브론즈 |
인 레트 / 출구 크기 | 1" |
길이 | 11 " |
맥스. GPM @ 헤드 | 73 피트에서 46gpm |
맥스. 머리 | 70 피트 |
최대 작동 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | EPR / 탄소 / 실리콘 카바이드 |
최소 GPM @ 헤드 | 13 피트에서 15gpm |
상 | 3 |
펌프 마운트 | 인라인 |
펌프 유형 | 라인 원심 분리 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 208에서 230 / 460 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.