BELL & GOSSETT E9026T 순환기 펌프 2HP 1-1/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환기 펌프 |
A | 6.1에서 5.6 / 2.8 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 60 피트에서 65gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 11 " |
높이 | 17.25 " |
주택 자재 | 청동 장착 |
HP | 2 |
임펠러 재질 | 캐스트 브론즈 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.25 " |
길이 | 11 " |
맥스. GPM @ 헤드 | 126 피트에서 29gpm |
맥스. 머리 | 71 포트 |
최대 작동 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | EPR / 탄소 / 실리콘 카바이드 |
최소 GPM @ 헤드 | 15 피트에서 16gpm |
상 | 3 |
펌프 마운트 | 인라인 |
펌프 유형 | 라인 원심 분리 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 208에서 230 / 460 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 26.01 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 59.94 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 맥스. GPM @ 헤드 | 맥스. 머리 | 최소 GPM @ 헤드 | 상 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | 28 피트에서 16gpm | 41 피트에서 13gpm | 19 피트 | 7 피트에서 4gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,423,565 | |
E9002S | 11 " | 7.5 / 3.6은 3.8하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,478,287 | |
E9003S | 11 " | 8.9 / 4.4은 4.5하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,678,487 | |
E9004S | 11 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | 35 피트에서 16gpm | 63 피트에서 7gpm | 18 피트 | 9 피트에서 4gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,460,035 | |
E9005S | 11 " | 7.5 / 3.6은 3.8하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,496,487 | |
E9006S | 11 " | 8.9 / 4.4은 4.5하기 | 46 피트에서 24gpm | 78 피트에서 13gpm | 18 피트 | 12 피트에서 6gpm | 1 | 1725 | ₩ 5,714,817 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8 / 2.8은 2.9하기 | - | - | - | - | 1 | - | ₩ 5,181,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.