그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 0.8 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 5 피트에서 4.8gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 6-3 / 8 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/25 |
임펠러 재질 | 세라믹 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 5 9 / 16 " |
루프 구성 | 엽니다 |
맥스. GPM @ 헤드 | 10.7 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | 씰리스 |
최소 GPM @ 헤드 | 7gpm @ 3ft. |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 노릴 (R) |
펌프 유형 | 습식 로터, 유지 보수가 필요 없음 |
RPM | 2940 |
샤프트 재질 | 기계적 밀봉 없음 |
끄다 | 15 피트 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115 |
폭 | 4.88 " |
선박 중량 (kg) | 3.85 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 GPM @ 헤드 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 속도의 수 | RPM | 폭 | 연결 스타일 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBF-25 | 1 피트에서 18gpm | 1.1 | 15 피트에서 8gpm | 3 | 2950 | 4.88 " | 플랜지 | 1/15 | ₩ 1,263,220 | ||
NBF-36 | 13 피트에서 25gpm | 2.3 | 20 피트에서 18.5gpm | 1 | 3300 | 5.75 " | 플랜지 | 1/6 | ₩ 1,775,392 | ||
NBF-45 | 5 피트에서 25gpm | 2.3 | 25 피트에서 14gpm | 3 | 3300 | 5.75 " | 플랜지 | 1/6 | ₩ 1,835,172 | ||
NBF-12U / LW | 0.5 피트에서 11gpm | 0.48 | 7 피트에서 7gpm | 1 | 2800 | 4.88 " | 노동 조합 | 1/40 | ₩ 1,033,270 | ||
NBF-22U | 5.2 피트에서 20gpm | 0.8 | 10 피트에서 8gpm | 1 | 2940 | 4.88 " | 노동 조합 | 1/12 | ₩ 1,151,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.