STARRETT 조합 사각형
조합 사각형 금속 가공, 목공 및 석조 작업에 사용되는 다목적 측정 및 마킹 도구입니다. Starrett 조합 사각형에는 각도가 사각형이 되도록 90도 핸들이 있습니다. 그들은 정확한 측정에서 잠글 수 있도록 조정 가능한 디자인을 가지고 있습니다.
스타일 | 모델 | 조각 수 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 마감재 | 졸업 유형 | 졸업 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11H-6-16R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 255,185 | |
B | C11HC-12-4R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 311,185 | |
C | 33JHC-6-4R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 379,155 | |
D | C33H-24-16R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 552,335 | |
E | 11시~24시~4시 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 399,384 | |
C | C11MH-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 264,495 | |
C | 33JH-6-16R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 263,270 | |
F | 11시~12시~16시 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 292,565 | |
C | C11MEHC-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 595,682 | |
G | 11HC-12-4R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 307,090 | |
H | C11H-18-4R | 2 | 18 " | 강화 강철 | 블랙 링클 | 4R | 8 일 / 16 일 / 빠른 읽기 32 일 / 64 일 | 주철 | 사각형. | ₩ 383,565 | |
H | C11H-24-4R | 2 | 24 " | 강화 강철 | 블랙 링클 | 4R | 8 일 / 16 일 / 빠른 읽기 32 일 / 64 일 | 주철 | 사각형. | ₩ 444,132 | |
I | C33H-6-4R | 2 | 6" | 강화 및 강화 강철 | 부드러운 블랙 에나멜 | 4R | 8 일 / 16 일 / 32 일 / 64 일 | 강철 | 사각형. | ₩ 281,295 | |
J | C434-12-16R | 4 | 12 " | 강화 강철 | 스무스 블랙 | 16R | 퀵 리딩 32 / 64 / 항공기 퀵 리딩 50/100/XNUMX | 강철 | 정사각형, 중심, 각도기 | ₩ 819,332 |
조합 사각형
Starrett 조합 사각형은 규칙과 규칙에 부착할 수 있는 하나 이상의 교체 가능한 헤드로 구성됩니다. 브랜드의 콤비네이션 스퀘어는 뒤집을 수 있는 잠금 볼트, 스크라이버 및 수평계가 장착된 정사각형 헤드가 특징입니다. 그들은 또한 일반 또는 새틴 크롬 마감을 특징으로 하는 강화 강철, 사진 각인 블레이드를 가지고 있습니다. 300mm, 18인치 및 24인치 블레이드 길이로 제공되는 다양한 조합 사각형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
Starrett 조합 사각형은 90도 각도의 무결성을 보장하고, 45도 각도를 측정하고, 원형 물체의 중심을 측정하고, 깊이를 찾고, 간단한 거리 측정을 평가하는 데 사용됩니다. Starrett 조합 사각형은 기포 레벨 바이알을 사용하여 레벨과 수직을 결정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
작동 메커니즘
Starrett 조합 사각형은 핸들에 부착된 루 유형 블레이드로 구성됩니다. 손잡이는 어깨와 모루의 두 부분으로 구성됩니다. 어깨는 연귀의 측정 및 배치를 위해 블레이드에 대해 45도 각도로 배치됩니다. 앤빌은 블레이드와 90도 각도로 배치됩니다. 핸들에는 눈금자의 가장자리를 따라 수평으로 이동할 수 있는 조정 가능한 노브가 포함되어 있습니다. 스크라이버와 바이알은 각각 측정을 표시하고 수직 및 레벨을 측정하기 위해 핸들 헤드 내에 있습니다.
특징
- Starrett 콤비네이션 스퀘어는 기계 분할, 강화 강철 블레이드/자 및 블랙 주름 마감 처리된 주철 스퀘어 헤드가 특징입니다. Starrett 콤비네이션 스퀘어의 구성 요소는 상호 교환이 가능하므로 더 긴 자/칼날 및 중앙/분도기 헤드와 함께 사용하여 다양한 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.
- 스퀘어 헤드는 정밀 연마된 90도 스퀘어 페이스와 45도 마이터 페이스를 가지고 있습니다. 직각 및 평행선을 스크라이빙하기 위한 레이아웃 도구로 사용할 수 있으며 다양한 측정 응용 프로그램을 위한 트라이스퀘어/마이터/깊이 게이지/하이트 게이지/레벨로 사용할 수 있습니다.
- Starrett 콤비네이션 스퀘어 세트는 뒤집을 수 있는 잠금 볼트, 스크라이버 및 수준기로 구성됩니다.
- 뒤집을 수 있는 잠금 볼트는 블레이드와 헤드의 적절한 정렬을 보장하고 잠금 볼트나 너트를 제거하지 않고도 블레이드를 뒤집을 수 있습니다.
설치
- 가장자리가 완벽하게 직선인 보드에 흰색 종이를 두드립니다.
- 이 가장자리에 사각형의 모루를 놓고 날의 바깥쪽 가장자리에 선을 그립니다.
- 정사각형을 뒤집고 첫 번째 선에서 최소 1/32인치 떨어진 곳에 두 번째 선을 그립니다.
- 그려진 두 선이 서로 평행하면 Starrett 조합 사각형이 정확합니다.
- 숄더의 정확도를 테스트하려면 45도 드래프팅 삼각형에 대해 블레이드와 이루는 각도를 측정하기만 하면 됩니다.
- 어깨와 날 사이의 각도가 삼각형의 각도와 같으면 사각형이 정확합니다.
자주 묻는 질문
Starrett 조합 사각형을 사용하여 어떻게 게이지를 표시하거나 선을 긋습니까?
가구를 배치할 때 전용 마킹 게이지를 사용하여 작업 중인 조각의 가장자리와 평행하게 선을 긋는 것이 종종 유용합니다. 사각형을 원하는 오프셋으로 설정하고 스크라이버 또는 마킹 나이프로 선을 긋는 동안 한 손으로 조각의 측면 아래로 사각형을 실행하여 이를 달성할 수 있습니다. 이 프로세스는 측정값을 여러 공작물에 빠르고 정확하게 전송할 수 있는 좋은 방법이기도 합니다.
조합 사각형에서 뾰족한 것은 무엇입니까?
대부분의 콤비네이션 스퀘어에는 제곱되는 물체에 측정값을 표시하는 데 사용할 수 있는 스크라이브라고 하는 제거 가능한 뾰족한 핀이 있습니다.
Starrett 조합 사각형을 사용하여 장부 및 유사한 가구 만드는 방법을 어떻게 확인합니까?
블레이드를 원하는 깊이로 설정하면 콤보 스퀘어를 사용하여 장부 볼과 어깨의 정확도를 테스트할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 캐리어 서비스 카트 및 바
- 용접 케이블 커넥터
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 유연한 고무 커플 링
- 수질 테스트 키트
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 샌딩 액세서리
- 용기 및 용기
- 엔진 구동 펌프
- 실험실 여과
- VISIONTRON 8.5 x 11 사인 프레임 실내/실외
- ARLINGTON INDUSTRIES 입구 캡, 클램프 온
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-11 unc
- ANVIL 90도 거리 팔꿈치
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 배관 각도 패턴 니들 밸브
- EATON SVX 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR9
- MARTIN SPROCKET 튜브 테이크업 프레임, MTTU50 프레임
- Arrow Pneumatics R16 시리즈 소형 워터 레귤레이터
- ARO 유산
- TIMKEN 이중 베개 블록 장착 베어링 괴상한 잠금 고리